Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC RXZE2S111M Stikkontakt 11 Pin Din Skinne/panel 250v 10a | AF6PZC 1XZV6

SCHNEIDER ELECTRIC RXZE2S111M Sokkel 11 Pin Din Rail/panel 250v 10a

På lager
Vare: AF6PZC Modell: RXZE2S111MKryssreferanse: 1XZV6
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
122NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReléuttak
Kontaktvurdering10A ved 250 VAC
Dybde2.4 "
Lengde3.25 "
MonteringDIN-skinne / panel
Antall pins11
StikkontaktkodeC
StikkontaktSquare
Sokkeltypestandard
TerminalerBox Lug, Separat
Spenning250V
Bredde1.06 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8536698000

Produktvarianter

ProduktModellBreddeKontaktvurderingDybdeLengdeAntall pinsSokkeltypeTerminalerSpenningpk. Antall.Pris
SCHNEIDER ELECTRIC RUZC2M Stikkontakt 8 Pin Din Skinne/panel 250v 12a | AF6NVV 1DPW4 RUZC2M1.5 "10A ved 250 VAC1.06 "2.95 "8Fingersikker / heisBox Lug, blandet250V187NOK
SCHNEIDER ELECTRIC RUZSC2M Stikkontakt 8 Pin Din Skinne/panel 250v 12a | AF6NVW 1DPW6 RUZSC2M1.42 "12A ved 250 VAC1.77 "3.78 "8Fingersikker / heisBox Lug, Separat250V1111NOK
SCHNEIDER ELECTRIC RUZSC3M Stikkontakt 11 Pin Din Skinne/panel 250v 12a | AF6NVX 1DPW7 RUZSC3M1.42 "12A ved 250 VAC2.48 "3.78 "11Fingersikker / heisBox Lug, Separat250V1118NOK
SCHNEIDER ELECTRIC RXZE2M114 Stikkontakt 14 Pin Din Skinne/panel 250v 10a | AF6PYZ 1XZV3 RXZE2M1141.18 "10A ved 250 VAC1.57 "3.25 "14standardSkrueklemme, blandet250V1124NOK
SCHNEIDER ELECTRIC RXZE2M114M reléuttak, 14-pins, 4-P, 10 A, 250 V | AF6PZA 1XZV4 RXZE2M114M1.06 "10A ved 250 VAC1.69 "3.15 "14Fingersikker / heisBox Lug, blandet250V1126NOK
SCHNEIDER ELECTRIC RXZE2S108M Stikkontakt 8 Pin Din Skinne/panel 250v 12a | AF6PZB 1XZV5 RXZE2S108M1.06 "12A ved 250 VAC2.4 "3.25 "8Fingersikker / heisBox Lug, Separat250V1123NOK
SCHNEIDER ELECTRIC RXZE2S114M Stikkontakt 14 Pin Din Skinne/panel 250v 10a | AF6PZD 1XZV7 RXZE2S114M1.06 "10A ved 250 VAC2.4 "3.25 "14Fingersikker / heisBox Lug, Separat250V1121NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC RXZE2S111M Sokkel 11 Pin Din Rail/panel 250v 10a
122NOK / enhet