Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC RXZE2M114M reléuttak, 14-pins, 4-P, 10 A, 250 V | AF6PZA 1XZV4

SCHNEIDER ELECTRIC RXZE2M114M relékontakt, 14 pins, 4 P, 10 A, 250 V

På lager
Vare: AF6PZA Modell: RXZE2M114MKryssreferanse: 1XZV4

Få tak i det Mai 6, mandag
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
129NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReléuttak
Kontaktvurdering10A ved 250 VAC
Dybde1.69 "
Lengde3.15 "
MonteringDIN-skinne / panel
Antall pins14
StikkontaktkodeG
StikkontaktSquare
SokkeltypeFingersikker / heis
TerminalerBox Lug, blandet
Spenning250V
Bredde1.06 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8536698000

Produktdetaljer:

    • Blandet kontakt relékontakt designet for bruk med Schneider Electric RXM2- og RXM4-reléer
    • Avtakbar låsedør og trykknapp for å vedlikeholde kontaktene med makt under test- eller vedlikeholdstjenester
    • Monteringsadapter som muliggjør direkte montering av reléet på en DIN-skinneuttak og 14 kvinnelige kontakter for plassering av relépinnene
    • Separate låsekomponenter for holdeklemmer av plast og metall
    • Fingersikker design med IP60-karakter

Produktvarianter

ProduktModellBreddeKontaktvurderingDybdeLengdeAntall pinsSokkeltypeTerminalerSpenningpk. Antall.Pris
SCHNEIDER ELECTRIC RUZC2M Stikkontakt 8 Pin Din Skinne/panel 250v 12a | AF6NVV 1DPW4 RUZC2M1.5 "10A ved 250 VAC1.06 "2.95 "8Fingersikker / heisBox Lug, blandet250V192NOK
SCHNEIDER ELECTRIC RUZSC2M Stikkontakt 8 Pin Din Skinne/panel 250v 12a | AF6NVW 1DPW6 RUZSC2M1.42 "12A ved 250 VAC1.77 "3.78 "8Fingersikker / heisBox Lug, Separat250V1115NOK
SCHNEIDER ELECTRIC RUZSC3M Stikkontakt 11 Pin Din Skinne/panel 250v 12a | AF6NVX 1DPW7 RUZSC3M1.42 "12A ved 250 VAC2.48 "3.78 "11Fingersikker / heisBox Lug, Separat250V1126NOK
SCHNEIDER ELECTRIC RXZE2M114 Stikkontakt 14 Pin Din Skinne/panel 250v 10a | AF6PYZ 1XZV3 RXZE2M1141.18 "10A ved 250 VAC1.57 "3.25 "14standardSkrueklemme, blandet250V1131NOK
SCHNEIDER ELECTRIC RXZE2S108M Stikkontakt 8 Pin Din Skinne/panel 250v 12a | AF6PZB 1XZV5 RXZE2S108M1.06 "12A ved 250 VAC2.4 "3.25 "8Fingersikker / heisBox Lug, Separat250V1128NOK
SCHNEIDER ELECTRIC RXZE2S111M Stikkontakt 11 Pin Din Skinne/panel 250v 10a | AF6PZC 1XZV6 RXZE2S111M1.06 "10A ved 250 VAC2.4 "3.25 "11standardBox Lug, Separat250V1127NOK
SCHNEIDER ELECTRIC RXZE2S114M Stikkontakt 14 Pin Din Skinne/panel 250v 10a | AF6PZD 1XZV7 RXZE2S114M1.06 "10A ved 250 VAC2.4 "3.25 "14Fingersikker / heisBox Lug, Separat250V1127NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC RXZE2M114M relékontakt, 14 pins, 4 P, 10 A, 250 V
129NOK / enhet