QA1 C-serien, mannlig stangende


filtre
Ball: 52100 Sfærisk stål , Lager: 52100 Sfærisk kule i stål , Konstruksjon: Følger SAE-spesifikasjon J1120 , Bolig: Karbonstål , Type: Mann besatt
StilModellMaks. VinkeljusteringDimensjon ADimensjon BStud LengdeTrådTrådstørrelseDimensjon CDimensjon EPris (eks. mva)
A
CMR8S
20 Degrees1 / 2-20 "0.875 "1.125 "Høyre hånd1 / 2-201.125 "1.312 "238NOK
A
CML8S
20 Degrees1 / 2-20 "0.875 "1.125 "Venstre hånd1 / 2-201.125 "1.312 "238NOK
A
CMR3S
20 Degrees# 10-32 "0.5 "0.5 "Høyre hånd# 10-32 "0.5 "0.625 "149NOK
A
CML3S
20 Degrees# 10-32 "0.5 "0.5 "Venstre hånd# 10-32 "0.5 "0.625 "150NOK
A
CML7S
21 Degrees7 / 16-20 "0.688 "1.062 "Venstre hånd7 / 16-201.062 "1.125 "208NOK
A
CMR7S
21 Degrees7 / 16-20 "0.688 "1.062 "Høyre hånd7 / 16-201.062 "1.125 "208NOK
A
CML6S
22 Degrees3 / 8-24 "0.656 "0.906 "Venstre hånd3 / 8-240.906 "1"183NOK
A
CMR5S
22 Degrees5 / 16-24 "0.532 "0.687 "Høyre hånd5 / 16-240.687 "0.875 "164NOK
A
CML5S
22 Degrees5 / 16-24 "0.532 "0.687 "Venstre hånd5 / 16-240.687 "0.875 "164NOK
A
CMR6S
22 Degrees3 / 8-24 "0.656 "0.906 "Høyre hånd3 / 8-240.906 "1"182NOK
A
CMR12S
24 Degrees3 / 4-16 "1.188 "1.812 "Høyre hånd3 / 4-161.812 "1.75 "507NOK
A
CML12S
24 Degrees3 / 4-16 "1.188 "1.812 "Venstre hånd3 / 4-161.812 "1.75 "510NOK
A
CMR10S
26 Degrees5 / 8-18 "1"1.5 "Høyre hånd5 / 8-181.5 "1.5 "400NOK
A
CML10S
26 Degrees5 / 8-18 "1"1.5 "Venstre hånd5 / 8-181.5 "1.5 "400NOK
A
CMR4S
27 Degrees1 / 4-28 "0.469 "0.562 "Høyre hånd1 / 4-280.562 "0.75 "149NOK
A
CML4S
27 Degrees1 / 4-28 "0.469 "0.562 "Venstre hånd1 / 4-280.562 "0.75 "149NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?