Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QA1 CMR12S Hann stang ende høyre hånd 3/4-16 | AB4VBZ 20G022

QA1 CMR12S Hann stud Rod End Høyre 3/4-16

På lager
Vare: AB4VBZ Modell: CMR12SKryssref.: 20G022

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
507NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStangende
Ball52100 Sfærisk stål
Lagrene52100 Sfærisk kule i stål
AnleggFølger SAE-spesifikasjon J1120
Dimensjon A3 / 4-16 "
Dimensjon B1.188 "
Dimensjon C1.812 "
Dimensjon E1.75 "
Dimensjon G2.875 "
Dimensjon H1.75 "
Dimensjon J3.75 "
boligKarbonstål
Maks. Vinkeljustering24 Degrees
Stud Lengde1.812 "
TrådHøyre hånd
Trådstørrelse3 / 4-16
typenMann besatt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)4.45
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8483308055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. VinkeljusteringDimensjon ADimensjon BStud LengdeTrådTrådstørrelseDimensjon CDimensjon EPris
QA1 CMR3S Hannstangstang ende Høyre #10-32 | AB4VBJ 20G008 CMR3S20 Degrees# 10-32 "0.5 "0.5 "Høyre hånd# 10-32 "0.5 "0.625 "149NOK
QA1 CML3S Hanstangenden venstre venstre # 10-32 | AB4VBK 20G009 CML3S20 Degrees# 10-32 "0.5 "0.5 "Venstre hånd# 10-32 "0.5 "0.625 "150NOK
QA1 CMR4S Hannestangenden høyre høyre 1 / 4-28 | AB4VBL 20G010 CMR4S27 Degrees1 / 4-28 "0.469 "0.562 "Høyre hånd1 / 4-280.562 "0.75 "149NOK
QA1 CML4S Hannpinne End Venstre 1 / 4-28 | AB4VBM 20G011 CML4S27 Degrees1 / 4-28 "0.469 "0.562 "Venstre hånd1 / 4-280.562 "0.75 "149NOK
QA1 CMR5S Hannstang ende End Høyre 5/16-24 | AB4VBN 20G012 CMR5S22 Degrees5 / 16-24 "0.532 "0.687 "Høyre hånd5 / 16-240.687 "0.875 "164NOK
QA1 CML5S Hannstang ende End Venstre-hånd 5/16-24 | AB4VBP 20G013 CML5S22 Degrees5 / 16-24 "0.532 "0.687 "Venstre hånd5 / 16-240.687 "0.875 "164NOK
QA1 CMR6S Hanstang ende End Høyre 3/8-24 | AB4VBQ 20G014 CMR6S22 Degrees3 / 8-24 "0.656 "0.906 "Høyre hånd3 / 8-240.906 "1"182NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QA1 CMR12S Hann stud Rod End Høyre 3/4-16
507NOK / enhet