WATTS LFFBV-3C-SS serie fullport kuleventiler


filtre
Montert: Ja , Ballmateriale: 316 rustfritt stål , Kroppsmateriale: Blyfri kobber silisiumlegering messing , Innløpstilkobling: Gjenget hunn , Innløpstrådtype: PT , Innløpstype: Gjenget hunn , Mfr. Serie: LFFBV-3C-SS , Uttakstilkobling: Gjenget hunn , Uttakstype: Gjenget hunn , Porttype: Full , Setemateriale: Jomfru PTFE , Skaftmateriale: 316 rustfritt stål , stammetype: Bunnbelastet utblåsningssikker , Ventildesign: 2-Piece
StilModellKontrolltypeInnløpsstørrelseMaks. Temp.Min. Temp.Størrelse på uttakPris (eks. mva)
A
LFFBV-3C-SS 1/2
Håndtak1 / 2 "400 ° F-40 ° F1 / 2 "1 807 NOK
A
LFFBV-3C-SS 1
Håndtak1"400 ° F-40 ° F1"3 027 NOK
B
LFFBV-3C-SS 3/4
Håndtak3 / 4 "400 grader F-40 grader F3 / 4 "2 544 NOK
A
LFFBV-3C-SS 1 1/2
Håndtak1 1 / 2 "400 ° F-40 ° F1-1 / 2 "5 683 NOK
A
LFFBV-3C-SS 2
Håndtak2"400 ° F-40 ° F2"8 513 NOK
A
LFFBV-3C-SS 1 1/4
Teehåndtak1 1 / 4 "400 ° F-40 ° F1-1 / 4 "4 724 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?