Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LFFBV-3C-SS 1 kule- og spindelventil, 1 tomme innløp, 400 grader. F, 600 Psi | BY6KWN 0123464

WATTS LFFBV-3C-SS 1 kule- og spindelventil, 1 tommers innløp, 400 grader. F, 600 psi

På lager
Vare: BY6KWN Modell: LFFBV-3C-SS 1Kryss Ref: 0123464
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
3 027 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
ActuatorNei
montertJa
Kulemateriale316 rustfritt stål
KroppsfinishMessing
Body MaterialBlyfri kobber silisiumlegering messing
KontrolltypeHåndtak
InntakstilkoblingGjenget hunn
Innløpsstørrelse1"
Type innløpstrådPT
InnløpstypeGjenget hunn
BlyIkke tilstede
Maks. Temp.400 grader F
Mfr. SerieLFFBV-3C-SS
Min. Temp.-40 grader F
UttakstilkoblingGjenget hunn
Størrelse på uttak1"
UtløpstypeGjenget hunn
PorttypeFull
SetematerialeJomfru PTFE
Aksemateriale316 rustfritt stål
Stammen TypeBunnbelastet utblåsningssikker
Ventildesign2-Piece
VaskematerialeJomfru PTFE
WOG (PSI)600 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5544

Produktdetaljer:

Kule- og spindelventil, 1 tommers innløp, 400 grader. F, 600 psi

Produktvarianter

ProduktModellKontrolltypeInnløpsstørrelseMaks. Temp.Min. Temp.Størrelse på uttakPris
WATTS LFFBV-3C-SS 1/2 kule- og spindelventil, 1/2 tomme innløp, 400 grader. F, 600 Psi | BY6KWM 0123462 LFFBV-3C-SS 1/2Håndtak1 / 2 "400 grader F-40 grader F1 / 2 "1 807 NOK
WATTS LFFBV-3C-SS 3/4 kule- og spindelventil, 3/4 tommers innløp, 400 grader. F, 600 Psi | BY6KWP 0123463 LFFBV-3C-SS 3/4Håndtak3 / 4 "400 grader F-40 grader F3 / 4 "2 544 NOK
WATTS LFFBV-3C-SS 1 1/4 kule- og spindelventil, 1 1/4 tomme innløp, 400 grader. F, 600 Psi | BY6KWQ 0123465 LFFBV-3C-SS 1 1/4Teehåndtak1 1 / 4 "400 grader F-40 grader F1-1 / 4 "4 724 NOK
WATTS LFFBV-3C-SS 1 1/2 kule- og spindelventil, 1 1/2 tomme innløp, 400 grader. F, 600 Psi | BY6KWR 0123466 LFFBV-3C-SS 1 1/2Håndtak1 1 / 2 "400 grader F-40 grader F1-1 / 2 "5 683 NOK
WATTS LFFBV-3C-SS 2 kule- og spindelventil, 2 tommers innløp, 400 grader. F, 600 Psi | BY6KWT 0123467 LFFBV-3C-SS 2Håndtak2"400 grader F-40 grader F2"8 513 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LFFBV-3C-SS 1 kule- og spindelventil, 1 tommers innløp, 400 grader. F, 600 psi
3 027 NOK / enhet