MOODY TOOL Presisjonssonde


filtre
Størrelse: 25 tusen
StilModellFinishHåndteringsmaterialeTotal lengdePunkttypeTipsmaterialePris (eks. mva)
A
55-1795
-Aluminum-0.062 "Rustfritt stål177NOK
B
55-1794
-Aluminum-0.156 "Rustfritt stål177NOK
C
55-1796
-Aluminum-#17Rustfritt stål177NOK
D
55-1797
-Aluminum-#23Rustfritt stål177NOK
E
55-1798
-Aluminum-Double Bend kort spissRustfritt stål177NOK
F
55-1799
-Aluminum-Double Bend Lang spissRustfritt stål177NOK
G
55-1780
AnnodisertAluminum5 13 / 16 "0.156 "Høyt karbonstål170NOK
H
55-1784
AnnodisertAluminum5 13 / 16 "0.156" , 0.062"Høyt karbonstål691NOK
I
55-1781
AnnodisertAluminum5 13 / 16 "0.062 "Høyt karbonstål162NOK
J
55-1750
Rustfritt stålStål5 15 / 16 "0.156 "Høyt karbonstål58NOK
K
55-1751
Rustfritt stålStål5 13 / 16 "0.062 "Høyt karbonstål55NOK

Presisjonssonde

Moody Tools presisjonssonde brukes til å arbeide i trange rom og som tannlegetilbehør. Dette verktøyet kan kjøpes i et sett eller separat etter behov. Den er tilgjengelig i 10 mil og 25 mil spisstykkelse med to håndtaksalternativer: sekskantformede stålhåndtak og aluminiumshåndtak med 3/16-tommers (4.76 mm) diameter. Denne sonden har en spiss i rustfritt stål og er pakket i klare rør.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?