Destaco G-082-40 variabel slaglengde rettlinjet handlingsklemme er designet for aksiale belastninger i operasjoner der arbeidsstykketoleranser og -tykkelser varierer. Den er ideell for bilindustrien. Denne rettlinjede klemmen anbefales for å klemme mellom ribber og hulrom som er vanskelige å nå. Denne rette klemmen har en kompakt design som tillater både enkeltdel og masseproduksjon og er utstyrt med en låsespak og stempel (tohåndsbetjening) og håndhjul/håndspak (enhåndsbetjening) som kan betjenes enten separat eller samtidig. Den har en fotmontert, flensbase for enkel installasjon og er i stand til å tåle belastninger på opptil 335 lb. Denne Destaco G-082-40-klemmen med rett linje er kun utformet for aksiale belastninger, og en ekstra radiell støtte av stempelet anbefales for bruk med sidebelastninger.
Bruksområder:
Destaco G-082-40 straight line action klemme brukes til enkeltdel / masseproduksjon av armaturer.
Egenskaper:
- Destaco G-082-40 rettlinjet klemme er ideelt brukt til å klemme arbeidsstykker med varierende tykkelse og toleranser.
- Det gir spennslag på 2.5 mm.
- Klemmen har en fotmontert, flensbase for rask og sikker installasjon.
- Den bruker et stempel og en håndtaksspak/håndhjul (som betjenes samtidig) for å tillate en- eller tohåndsbetjening for flere bruksområder.
- Denne klemmen er i stand til å håndtere belastninger på opptil 335 lb.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco K1222, K508, K612, K816: Disse svingbare skyveputene er designet for å gi høyytelses automatisering, arbeidsholding og inneslutningsløsninger.
Standarder og godkjenninger:
Installasjon:
- Destaco G-082-40 rettlinjet actionklemme har en gjenget kropp for gjennomhullsmontering på overflaten.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Finnes rettlinjede klemmer i forskjellige monteringsstiler?
A. Ja, Destaco stempelklemmer er også tilgjengelige i fotmontert flensbase og frontflensmonteringsmåter. FO & FL-serien med rettlinjede actionklemmer har disse monteringsalternativene.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Sp. Hva betyr klemmens holdekapasitet?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften representerer evnen til en klemme for å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller under produksjonsprosesser.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning av fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.
Sp. Er Destaco-klemmer med variabel slaglengde, rettlinjet, ideelle for sidebelastning?
A. Disse klemmene er kun utformet for aksiale belastninger. For å imøtekomme sidebelastninger vil vi anbefale en ekstra radiell støtte for stempelet.