PARKER 63PT-serien, Sett inn


filtre
Grunnleggende materiale: Metal , Kroppsmateriale: Messing , Tilkoblingstype: Komprimering
StilModellMaks. PressTemp. OmrådeTube Sizepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
63PT-5-62
75 til 400 psi-65 grader til 250 grader F5 / 16 "10114NOK
A
63PT-2-23
75 til 400 psi-65 grader til 250 grader F1 / 8 "10126NOK
A
63PT-5-40
75 til 400 psi-65 grader til 250 grader F5 / 16 "10182NOK
B
63PT-2-16
150 psi0 grader til 150 grader F1 / 8 "x 1 / 64"1082NOK
C
63PT-10-62
150 psi-65 grader til 250 grader F5 / 8 "10171NOK
B
63PT-3-25
150 psi0 grader til 150 grader F3 / 16 "x 1 / 40"1091NOK
B
63PT-3-40
150 psi0 grader til 150 grader F3 / 16 "x 3 / 64"1089NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?