KERN AND SOHN Plattformer i KFP-V20-serien


filtre
Maks. Omgivelsestemp .: 40 grader C , Materiale til veieplate: Rustfritt stål
StilModellKalibreringsverdiMinimum vektPlattformdybdeRektangulær veieoverflatestørrelseVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePris (eks. mva)
A
KFP 3V20M
1g20g110mm230 mm x 230230 x 230 x 110 mm230 mm230 mm2 773 NOK
B
KFP 15V20M
2, 5 g40, 100 g110mm300 mm x 240300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm3 382 NOK
C
KFP 15V20LM
2, 5 g40, 100 g125 mm400 mm x 300400 x 300 x 125 mm300 mm400mm4 262 NOK
D
KFP 30V20M
5, 10 g100, 200 g125 mm400 mm x 300400 x 300 x 125 mm300 mm400mm4 262 NOK
E
KFP 30V20SM
5, 10 g100, 200 g110mm300 mm x 240300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm3 382 NOK
F
KFP 60V20M
10, 20 g200, 400 g125 mm400 mm x 300400 x 300 x 125 mm300 mm400mm4 465 NOK
G
KFP 60V20LM
10, 20 g200, 400 g137 mm500 mm x 400500 x 400 x 137 mm400 mm500 mm5 479 NOK
H
KFP 150V20M
20, 50 g400 g, 1 kg137 mm500 mm x 400500 x 400 x 137 mm400 mm500 mm5 615 NOK
C
KFP 150V20LM
20, 50 g400 g, 1 kg135 mm650 mm x 500650 x 500 x 135 mm500mm650 mm8 118 NOK
I
KFP 300V20M
50, 100 g1, 2 kg135 mm650 mm x 500650 x 500 x 135 mm500mm650 mm8 118 NOK
C
KFP 600V20AM
200g4Kg150 mm800 mm x 600800 x 600 x 150 mm600 mm800 mm12 312 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?