KERN OG SOHN KFP 30V20M Plattform, 15 og 30 kg Maks. Veiing, 1g lesbarhet, rustfritt stål | CE8KHE

KERN AND SOHN KFP 30V20M Plattform, 15 og 30 kg Maks. Veiing, 1g lesbarhet, rustfritt stål

På lager
Vare: CE8KHE Modell: KFP 30V20M

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 262 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform
Kalibreringsverdi5, 10 g
Minste belastning100 / 200g
Minimum vekt100, 200 g
Plattformdybde125 mm
lesbarhet1g
Rektangulær veieoverflatestørrelse400 mm x 300
Veiekapasitet15 / 30 kg
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veieplattformens dimensjoner400 x 300 x 125 mm
Veier overflatedybde300 mm
Veiende overflate bredde400mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.1
Skipets høyde (cm)22
Skipets lengde (cm)46
Skipets bredde (cm)79.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringsverdiMinimum vektPlattformdybdeRektangulær veieoverflatestørrelseVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePris
KERN OG SOHN KFP 150V20LM Plattform, 60 og 150 kg Maks. Veiing, 5g lesbarhet, rustfritt stål | CE8KGQ KFP 150V20LM20, 50 g400 g, 1 kg135 mm650 mm x 500650 x 500 x 135 mm500mm650 mm8 118 NOK
KERN OG SOHN KFP 150V20M Plattform, 60 og 150 kg Maks. Veiing, 5g lesbarhet, rustfritt stål | CE8KGR KFP 150V20M20, 50 g400 g, 1 kg137 mm500 mm x 400500 x 400 x 137 mm400 mm500 mm5 615 NOK
KERN OG SOHN KFP 15V20LM Plattform, 6 og 15 kg Maks. Veiing, 0.5 g lesbarhet, rustfritt stål | CE8KGW KFP 15V20LM2, 5 g40, 100 g125 mm400 mm x 300400 x 300 x 125 mm300 mm400mm4 262 NOK
KERN OG SOHN KFP 15V20M Plattform, 6 og 15 kg Maks. Veiing, 0.5 g lesbarhet, rustfritt stål | CE8KGX KFP 15V20M2, 5 g40, 100 g110mm300 mm x 240300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm3 382 NOK
KERN OG SOHN KFP 300V20M Plattform, 150 og 300 kg Maks. Veiing, 10g lesbarhet, rustfritt stål | CE8KHC KFP 300V20M50, 100 g1, 2 kg135 mm650 mm x 500650 x 500 x 135 mm500mm650 mm8 118 NOK
KERN OG SOHN KFP 30V20SM Plattform, 15 og 30 kg Maks. Veiing, 1g lesbarhet, rustfritt stål | CE8KHF KFP 30V20SM5, 10 g100, 200 g110mm300 mm x 240300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm3 382 NOK
KERN OG SOHN KFP 3V20M Plattform, 3Kg Maks. Veiing, 0.1 g lesbarhet, rustfritt stål | CE8KHJ KFP 3V20M1g20g110mm230 mm x 230230 x 230 x 110 mm230 mm230 mm2 773 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN KFP 30V20M Plattform, 15 og 30 kg Maks. Veiing, 1g lesbarhet, rustfritt stål
4 262 NOK / enhet