Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN KFP 3V20M Plattform, 3Kg Maks. Veiing, 0.1 g lesbarhet, rustfritt stål | CE8KHJ

KERN AND SOHN KFP 3V20M-plattform, 3 kg Maks. Veiing, 0.1g lesbarhet, rustfritt stål

På lager
Vare: CE8KHJ Modell: KFP 3V20M
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
2 773 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform
Kalibreringsverdi1g
CoatingSilisiumbelagt
Minste belastning20g
Minimum vekt20g
TallerkenmaterialeRustfritt stål
Plattformdybde110mm
lesbarhet0.1g
Rektangulær veieoverflatestørrelse230 mm x 230
Veiekapasitet3kg
Veieplattformens dimensjoner230 x 230 x 110 mm
Veier overflatedybde230 mm
Veiende overflate bredde230 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5
Skipets høyde (cm)16.5
Skipets lengde (cm)31
Skipets bredde (cm)31.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringsverdiMinimum vektPlattformdybdeRektangulær veieoverflatestørrelseVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePris
KERN OG SOHN KFP 150V20LM Plattform, 60 og 150 kg Maks. Veiing, 5g lesbarhet, rustfritt stål | CE8KGQ KFP 150V20LM20, 50 g400 g, 1 kg135 mm650 mm x 500650 x 500 x 135 mm500mm650 mm8 118 NOK
KERN OG SOHN KFP 150V20M Plattform, 60 og 150 kg Maks. Veiing, 5g lesbarhet, rustfritt stål | CE8KGR KFP 150V20M20, 50 g400 g, 1 kg137 mm500 mm x 400500 x 400 x 137 mm400 mm500 mm5 615 NOK
KERN OG SOHN KFP 15V20LM Plattform, 6 og 15 kg Maks. Veiing, 0.5 g lesbarhet, rustfritt stål | CE8KGW KFP 15V20LM2, 5 g40, 100 g125 mm400 mm x 300400 x 300 x 125 mm300 mm400mm4 262 NOK
KERN OG SOHN KFP 15V20M Plattform, 6 og 15 kg Maks. Veiing, 0.5 g lesbarhet, rustfritt stål | CE8KGX KFP 15V20M2, 5 g40, 100 g110mm300 mm x 240300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm3 382 NOK
KERN OG SOHN KFP 300V20M Plattform, 150 og 300 kg Maks. Veiing, 10g lesbarhet, rustfritt stål | CE8KHC KFP 300V20M50, 100 g1, 2 kg135 mm650 mm x 500650 x 500 x 135 mm500mm650 mm8 118 NOK
KERN OG SOHN KFP 30V20M Plattform, 15 og 30 kg Maks. Veiing, 1g lesbarhet, rustfritt stål | CE8KHE KFP 30V20M5, 10 g100, 200 g125 mm400 mm x 300400 x 300 x 125 mm300 mm400mm4 262 NOK
KERN OG SOHN KFP 30V20SM Plattform, 15 og 30 kg Maks. Veiing, 1g lesbarhet, rustfritt stål | CE8KHF KFP 30V20SM5, 10 g100, 200 g110mm300 mm x 240300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm3 382 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN KFP 3V20M-plattform, 3 kg Maks. Veiing, 0.1g lesbarhet, rustfritt stål
2 773 NOK / enhet