A B Caster Brake Inkludert: Nei , Caster Load Rating Range: 300 til 999 lb. , Caster-produktgruppe: Stiv Caster , Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , hjultype: Rigid , Styrehjul Materiale: Rustfritt stål , Kjernefarge: Sølv , Kjernemateriale: Rustfritt stål , Rammefinish: Rustfritt stål , Rammemateriale: Type 304 rustfritt stål , Innvendig bolthullavstand: 3 x 3 " , Lastevurdering: 800 lb. , Monteringsbolt Dia.: 3 / 8 " , Ikke-merking: Nei , Utvendig bolthullavstand: 2-5/8 x 3-5/8" , Platestørrelse: 4 x 4-1 / 2 " , Platetykkelse: 1 / 4 " , Platetype: B , Temp. Område: -40 grader til 200 grader F , Hjullager: Rustfri presisjonskule , Hjulfarge: Sølv , Hjulmateriale: Type 303 rustfritt stål , Hjulbredde: 2"