Caster Brake Inkludert: Nei , Caster Load Rating Range: 300 til 999 lb. , Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , Styrehjul Materiale: polyuretan , Hjulform: standard , Kjernefarge: Grå , Kjernemateriale: polyetylen , Rammefinish: Sink belagt , Vektgrense: 250 lb. , Lastevurdering: 300 lb. , Materiale: High Modulus Gummi , Ikke-merking: Ja , Total bredde: 1.5 " , Raceway: Dobbelkule herdet , Stem Dia.: 53 / 64 " , Stengellengde: 2.187 " , stammetype: Friksjonsring , Temp. Område: -30 grader til 180 grader F , Hjullager: Ball , Hjulfarge: Grå , Hjuldiameter: 5" , Hjulmateriale: polyuretan , Hjulbredde: 1.25 "