LINCOLN ELECTRIC MIG-sveisere


filtre
Hz: 60 , Fase: 1
StilModellDuty CycleInngangsspenningGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeLedningsstørrelsePris (eks. mva)
A
K3520-1
------65 102 NOK
B
K2697-1
20%120 VAC17.875 "13.75 "10.125 "0.025 "til 0.030"11 996 NOK
C
K3068-1
40%208 / 230 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"70 822 NOK
C
K3068-2
40%230/460/575 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"72 469 NOK
C
K3069-1
40%208 / 230 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"105 418 NOK

MIG-sveisere

Power MIG-serien sveisere fra Lincoln Electric er designet for MIG og fluks-kjerne sveiseapplikasjoner. Disse sveiserne har Diamond Core-teknologi som gir en utmerket ut-av-posisjon buevirkning og lavt sprut ved en gitt trådmatingshastighet i arbeidsstykker av stål, rustfritt stål og aluminium. De kommer med patenterte delte ledningsledere som tilbyr en optimal ledningsjustering og en messing-til-messing pistolforbindelse for å hjelpe kritisk ledningsevne. Disse enhetene er videre utstyrt med en stor drivmotor med lukket design som forbedrer dreiemomentutgangen og sikrer en problemfri ytelse. Kabelhåndteringssystemet og det toppmonterte forbruksbrettet til disse sveiserne hjelper til med å holde arbeidsstasjonen organisert.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?