LINCOLN ELECTRIC K3068-2 Mig Welder Wheeled 230/460/575vac | AA8RVQ 19R742

LINCOLN ELECTRIC K3068-2 Mig Welder Wheeled 230/460 / 575vac

På lager
Vare: AA8RVQ Modell: K3068-2Kryssref.: 19R742

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

73 173 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMIG-sveiser
Duty Cycle40%
Hz60
Input56A
Inngangsspenning230/460/575 VAC
Materiell tykkelse22 ga. til 1/2 "
Materiell tykkelse Mild stål22 ga. til 1/2 "
Utgangsområde30 til 300A DC
Generell dybde38.875 "
Total høyde31.75 "
Samlet bredde18.875 "
Fase1
Vurdert utgang250A @ 26VDC
Sveiset materialeMildt stål, aluminium og rustfritt stål
SveiseprosesserMIG / Flux Core
Ledningsstørrelse0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 130.95
Skipets høyde (cm)80.77
Skipets lengde (cm)98.55
Skipets bredde (cm)48.01
HS kode8515310000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Materialetykkelse Aluminium (16 ga. til 1/2")
    • Bærbarhet (montert på hjul)

Produktvarianter

ProduktModellDuty CycleInngangsspenningGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeLedningsstørrelsePris
LINCOLN ELECTRIC K3068-1 Mig Welder Wheeled 208/230vac | AA8RVP 19R741 K3068-140%208 / 230 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"71 510 NOK
LINCOLN ELECTRIC K3069-1 Mig Welder Wheeled 208/230vac | AA8RVR 19R743 K3069-140%208 / 230 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"106 441 NOK
LINCOLN ELECTRIC K2697-1 Mig Welder Håndholdt 120vac | AC9ZVG 3LVR8 K2697-120%120 VAC17.875 "13.75 "10.125 "0.025 "til 0.030"11 996 NOK
LINCOLN ELECTRIC K3520-1 MIG sveiser, Power MIG 260, MIG Pack m/løpeutstyr | CR9LQZ 61UX94 K3520-1------65 553 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K3068-2 Mig Welder Wheeled 230/460 / 575vac
73 173 NOK / enhet