TELEMECANIQUE SENSORS Stålrullestempel sikkerhetslåsebryter


filtre
AC-kontaktvurdering: 1.5A @ 300V , Kroppsmateriale: Zamak , Kabel lengde: 6.6ft. , Rørstørrelse: 1 / 2 "PT , Kontakt skjema: 1NO, 1NC , DC kontaktvurdering: 1.5A @ 300V , Hodemateriale: Zamak , Bevegelse: Horisontal , Driftstemp. Område: -13 grader til 158 grader F , Stil: Stålrullestempel , Bredde: 1.18 "
StilModellAktuatorlengdeTilkoblingstypeDybdeHøydeIP RatingDriftsstyrkePris (eks. mva)
A
XCSM3702L2
0.8 "30 "x 60"0.63 "2.77 "66, 67, 687.9 lb.2 982 NOK
B
XCSD3702N12
0.39 "30 "x 48"1.36 "3.92 "66, 678.09 lb.2 377 NOK

Stålrullestempel sikkerhetslåsebryter

Telemecanique Sensors sikkerhetsgrensebrytere brukes til å stoppe industrielt utstyr, innen en brøkdel av et sekund, for å forhindre ulykker under emballasje, materialhåndtering og maskinverktøy / monteringsoperasjoner. Merkets UL-oppførte grensebrytere i XCS-serien avbryter kontrollprosesser når bryterens stempel eller spak blir avbøyd av maskinens vekter eller andre objekter i bevegelse. Disse manipuleringsbestandige bryterne har en kompakt design for enkel installasjon selv i trange rom, et stempelhode som gjør det mulig å komprimere og ta inn luft, og kontakter med positiv åpning for å gi elektrisk redundans. Velg mellom et bredt utvalg av disse sikkerhetsbegrensningsbryterne fra Telemecanique Sensors, tilgjengelig i plast- og zamak-varianter, på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?