LINCOLN ELECTRIC K2697-1 Mig Welder Håndholdt 120vac | AC9ZVG 3LVR8

LINCOLN ELECTRIC K2697-1 Mig Welder Håndholdt 120vac

På lager
Vare: AC9ZVG Modell: K2697-1Kryssreferanse: 3LVR8

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 996 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMIG-sveiser
Duty Cycle20%
Hz60
Input20A
Inngangsspenning120 VAC
Materiell tykkelse24 ga. til 3/16 "
Materiell tykkelse Mild stål24 ga. til 3/16 "
Utgangsområde30 til 140A DC
Generell dybde17.875 "
Total høyde13.75 "
Samlet bredde10.125 "
Fase1
Vurdert utgang90A @ 19.5VDC
Sveiset materialeMildt stål, aluminium og rustfritt stål
SveiseprosesserMIG / Flux Core
Ledningsstørrelse0.025 "til 0.030"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 32.805
Skipets høyde (cm)41.91
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8515310000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Materialetykkelse aluminium (22 til 10 ga.)
    • Bærbarhet (håndholdt bærbar)

Produktvarianter

ProduktModellDuty CycleInngangsspenningGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeLedningsstørrelsePris
LINCOLN ELECTRIC K3068-1 Mig Welder Wheeled 208/230vac | AA8RVP 19R741 K3068-140%208 / 230 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"71 510 NOK
LINCOLN ELECTRIC K3068-2 Mig Welder Wheeled 230/460/575vac | AA8RVQ 19R742 K3068-240%230/460/575 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"73 173 NOK
LINCOLN ELECTRIC K3069-1 Mig Welder Wheeled 208/230vac | AA8RVR 19R743 K3069-140%208 / 230 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"106 441 NOK
LINCOLN ELECTRIC K3520-1 MIG sveiser, Power MIG 260, MIG Pack m/løpeutstyr | CR9LQZ 61UX94 K3520-1------65 553 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K2697-1 Mig Welder Håndholdt 120vac
11 996 NOK / enhet