Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRO 5MP svingbare stammehjul 5 300 lb polyuretan | AB9QBR 2ENG7

METRO 5 MP svingbare stammehjul 5" 300 lb polyuretan

På lager
Vare: AB9QBR Modell: 5MPKryssreferanse: 2ENG7
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
705NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingbar stammehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulformstandard
KjernefargeGrå
Kjernematerialepolyetylen
Ramme FinishSink belagt
Lastevurdering300 lb.
Ikke-merkingJa
Antall hjul1
Total høyde6 3 / 32 "
race måteDobbelkule herdet
Stengel Dia.53 / 64 "
Stamlengde2.187 "
Stammen TypeFriksjonsring
Temp. Område-30 grader til 180 grader F
HjullagerBall
HjulfargeGrå
Hjuldiameter5"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulbredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.12
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8302200000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydePris
METRO 5MDA svingbare styrehjul Høyde 5" med smultringstøtfanger | AB6ANH 20W852 5MDA5"456NOK
METRO 5MDXA Svingstang H 5 tommer med smultringstøtfanger | AB6ANM 20W857 5MDXA5"454NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRO 5 MP svingbare stammehjul 5" 300 lb polyuretan
705NOK / enhet