Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAMILTON R-STA-4SVB V-spor stiv hjul 800 Lb. 6 tommers høyde | AB3MDG 1UBL6

HAMILTON R-STA-4SVB V-spor stivt hjul 800 Lb. 6 tommers høyde

På lager
Vare: AB3MDG Modell: R-STA-4SVBKryssreferanse: 1UBL6
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
4 426 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakV-Groove stiv hjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Caster ProduktgruppeStiv Caster
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulRigid
HjulmaterialeRustfritt stål
KjernefargeSølv
KjernematerialeRustfritt stål
Ramme FinishRustfritt stål
RammematerialeType 304 rustfritt stål
HullmønsterB
Innvendig avstand på bolthull3 x 3 "
Lastevurdering800 lb.
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
Ikke-merkingNei
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand2-5/8 x 3-5/8"
Total høyde6"
Plate Størrelse4 x 4-1 / 2 "
Tykke tykkelse1 / 4 "
plate TypeB
ErstatningshjulMfr. Nr. W-420-SVB-1/2
Temp. Område-40 grader til 200 grader F
HjullagerRustfri presisjonskule
HjulfargeSølv
Hjuldiameter4"
HjulmaterialeType 303 rustfritt stål
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.78
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8302200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeErstatningshjulHjuldiameterPris
HAMILTON R-STA-6SVB V-spor stiv hjul 7-1/2 tommers høyde | AB3MDJ 1UBL8 R-STA-6SVB7.5 "Mfr. Nr. W-620-SVB-1/26"9 229 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON R-STA-4SVB V-spor stivt hjul 800 Lb. 6 tommers høyde
4 426 NOK / enhet