VESTIL NPL Series Nese Plate Dollies


filtre
Kapasitet: 600 lbs. , hjulmateriale: Hard gummi , hjulstørrelse: 2 1/2" x 1 1/4" og 3" x 1 1/2" , hjultype: Sving , Farge: Rød , Dekkhøyde: 4" , Dekklengde: 32 " , Dybde: 32 " , Rammemateriale: Stål , Høyde: 3.75 " Inkluderer: (2) Hjul 1 1/2" Bredde, og (2) Svingbare hjul 1 1/4" Bredde , Materiale: Stål , Maks. Plattformhøyde: 4" , Antall hjul: 4 , Plattformhøyde: 4" , Plattformlengde: 32 " , Plattformmateriale: Stål , Strømkilde: Håndbok
StilModellDekkbreddePlattformbreddeBreddePris (eks. mva)
A
NPL-21
15 "15 "15.25 "4 722 NOK
B
NPL-24
18 "18 "18 "5 152 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?