VESTIL NPL-24 Neseplate Dolly, 600 Lb. Kapasitet, 32 tommer x 18 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7WMJ Modell: NPL-24

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 152 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNese plate Dolly
Kapasitet600 lbs.
Caster Dia.2 1 / 2 "
Caster materialeHard gummi
Hjulstørrelse2 1/2" x 1 1/4" og 3" x 1 1/2"
Type hjulSving
Hjulbredde1 1/4", 1 1/2"
FARGERød
Dekkhøyde4"
Deck lengde32 "
Dekkbredde18 "
Dybde32 "
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.2.5 "
Høyde3.75 "
Inkluderer(2) Hjul 1 1/2" Bredde, og (2) Svingbare hjul 1 1/4" Bredde
Lengde32 "
MaterialeStål
Maks. Plattformhøyde4"
MåleenheterHVER
Antall hjul4
Antall hjul2
Plattformhøyde4"
Plattform Lengde32 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde18 "
StrømkildeHåndbok
Bakhjul Dia.3"
Statisk lastekapasitet600 lbs.
Hjuldiameter3"
Hjul TypeHard gummi
Hjulbredde1.5 "
Bredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.35
Skipets høyde (cm)9.53
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDekkbreddePlattformbreddeBreddePris
VESTIL NPL-21 Neseplate Dolly, 600 Lb. Kapasitet, 32 tommer x 15 tommer Størrelse | AG7WMH NPL-2115 "15 "15.25 "4 722 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL NPL-24 Neseplate Dolly, 600 Lb. Kapasitet, 32 tommer x 18 tommer størrelse
5 152 NOK / enhet