EATON CH Series termiske magnetiske effektbrytere


Eaton CH Series termiske magnetiske kretsbrytere er installert i CH-type lastsentre for å forhindre elektrisk skade på tilkoblede enheter, primært på grunn av kortslutning. De er en type jordfeilbryter som brukes i våte eller utendørs forhold. Disse effektbryterne er vanligvis u...sed i applikasjoner som involverer metallhalogenid, natrium eller kvikksølv HID (high-intensity discharge) belysning.Les meg

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
CHB120HM
3 543 NOK
RFQ
A
CHB120HID
5 692 NOK
RFQ
B
CHB120GF
5 445 NOK
RFQ

Egenskaper

  • Eaton CH Series strømbrytere har et skyvehåndtak med PÅ & AV-indikasjonsposisjoner for enkel identifikasjon av bryterens status.
  • De har en enkelt pol for tilkobling til en enkelt krets.
  • Utvalgte modeller med GF-suffiks har i tillegg 5mA jordfeilindikasjon for økt sikkerhet.
  • Strømbrytere med HM-suffiks er høymagnetisk vurdert for å håndtere høy innkoblingsstrøm (maksimal øyeblikkelig inngangsstrøm).
  • Effektbrytere med et HID-suffiks er egnet for å bytte høyintensive utladningsbelysningskretser og spre den økte varmen som genereres på grunn av økt strømflyt.

Kompatible tilbehør

  • Eaton CHB Breaker Monteringsbase: Disse effektbryterne kombineres med denne monteringsbasen for overflate- og DIN-skinnemonterte kabel-inn/kabel-ut-applikasjoner.

Standarder og godkjenninger

  • UL 489

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er de elektriske karakterene til disse Eaton CH Series termiske magnetiske kretsbryterne?

Eaton CH Series termiske magnetiske kretsbrytere har en spenningsklassifisering på 120 / 240V, strømstyrke på 20A og en avbruddsklassifisering på 10kAIC.

Hva er fordelene med å bruke jordfeilbrytere?

GFCI-brytere (jordfeilbryter) gir beskyttelse mot elektrisk støt i områder hvor strømforsyningen kan komme i kontakt med vann. Disse jordfeilbryterne bryter øyeblikkelig kretsen når lekkasje i den elektriske strømmen oppdages, noe som reduserer risikoen for støt og elektrisk støt.

Hvilke ledningsmålere er egnet for ledning av disse Eaton CH-seriens termiske magnetiske kretsbrytere?

#14-8 AWG-ledninger er egnet for kabling av disse Eaton CH-seriens termisk-magnetiske kretsbrytere.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?