Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 63PT-2-16 Insert Messing Compression 1/8 tomme x 1/64in - Pakke med 10 | AB3WVX 1VPC4

PARKER 63PT-2-16 innsats messing kompresjon 1/8 tommer x 1/64 tommer - pakke med 10

På lager
Vare: AB3WVX Modell: 63PT-2-16Kryssreferanse: 1VPC4

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
82NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakinnfelt
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeKomprimering
Maks. Press150 psi
Temp. Område0 grader til 150 grader F
Tube Size1 / 8 "x 1 / 64"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7412200045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressTemp. OmrådeTube Sizepk. Antall.Pris
PARKER 63PT-2-23 Insert Messing Compression 1/8 Inch - Pakke med 10 | AB3TTH 1VDC1 63PT-2-2375 til 400 psi-65 grader til 250 grader F1 / 8 "10126NOK
PARKER 63PT-5-40 Sett messingkompresjon 5/16 tommer - pakke med 10 | AB3TTJ 1VDC6 63PT-5-4075 til 400 psi-65 grader til 250 grader F5 / 16 "10182NOK
PARKER 63PT-5-62 Insert Messing Compression 5/16 Inch - Pakke med 10 | AB3TTK 1VDC7 63PT-5-6275 til 400 psi-65 grader til 250 grader F5 / 16 "10114NOK
PARKER 63PT-3-25 Insert Messing Compression 3/16 Inch x 1/64in - Pakke med 10 | AB3WVY 1VPC6 63PT-3-25150 psi0 grader til 150 grader F3 / 16 "x 1 / 40"1091NOK
PARKER 63PT-3-40 Insert Messing Compression 3/16 Inch x 3/64in - Pakke med 10 | AB3WVZ 1VPC7 63PT-3-40150 psi0 grader til 150 grader F3 / 16 "x 3 / 64"1089NOK
PARKER 63PT-10-62 Insert Messing Compression 5/8in - Pakke med 10 | AC2YKU 2P210 63PT-10-62150 psi-65 grader til 250 grader F5 / 8 "10171NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 63PT-2-16 innsats messing kompresjon 1/8 tommer x 1/64 tommer - pakke med 10
82NOK /pakke