Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIDDE KN-COB-LP2 Karbonmonoksidalarm Elektrokjemisk PK6 | AG9HDD 20JK14

KIDDE KN-COB-LP2 Karbonmonoksidalarm Elektrokjemisk PK6

På lager
Vare: AG9HDD Modell: KN-COB-LP2Kryssref: 20JK14
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
2 958 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbonmonoksidalarm
Hørbar varsel85 dB @ 10 fot., Horn
Reserve batteriJa
Dybde1.5 "
PåvisningsmetodeElektrokjemisk
Digital avlesningNei
Høyde2.75 "
SamkoblingsevneNei
LåsepinneNei
Drifts Temp.40 grader til 100 grader F
Strømkilde(2) AA
Visuell varselRød LED
Bredde4.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)27.31
Skipets bredde (cm)15.88
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Hush Button: Ja
    • Testknapp: Ja

Produktvarianter

ProduktModellDybdeDigital avlesningHøydeStrømkildeBreddepk. Antall.Pris
KIDDE 9C05-LP2 Karbonmonoksidalarm Elektrokjemisk | AA4EAM 12G545 9C05-LP21.5 "Nei2.75 "(2) AA4.5 "1605NOK
KIDDE KN-COPP-B-LPM Karbonmonoksidalarm Elektrokjemisk | AA4EAN 12G547 KN-COPP-B-LPM1.5 "Nei2.75 "(3) AA4.75 "1731NOK
KIDDE KN-COB-IC Karbonmonoksidalarm Elektrokjemisk | AB4GDY 1XTH1 KN-COB-IC-Nei1.75 "120 VAC, 9V-1810NOK
KIDDE KN-COP-IC Karbonmonoksidalarm Elektrokjemisk | AB4GDZ 1XTH2 KN-COP-IC-Ja1.75 "120 VAC, 9V-11 243 NOK
KIDDE 21007426 Karbonmonoksidalarm Elektrokjemisk | AD3EMK 3YNJ2 210074261.5 "Ja5.25 "120 VAC, NiMH5.25 "11 988 NOK
KIDDE KN-COB-B-LP Karbonmonoksidalarm Elektrokjemisk Aa | AD3EML 3YNJ3 KN-COB-B-LP1.5 "Nei5"(3) AA3"1599NOK
KIDDE KN-COPP-B-LS Karbonmonoksidalarm Elektrokjemisk Aa | AD3EMM 3YNJ4 KN-COPP-B-LS1.5 "Ja5"(3) AA3"1800NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIDDE KN-COB-LP2 Karbonmonoksidalarm Elektrokjemisk PK6
2 958 NOK /pakke