AIRMASTER FAN 23015 Eksosvifte 12 Tommer 115v 1/30hk 1050rpm | AD6PLN 46Z427 / LPSF12

AIRMASTER FAN 23015 eksosvifte 12 tommer 115v 1/30hk 1050rpm

På lager
Vare: AD6PLN Modell: 23015Kryssref: 46Z427 / LPSF12

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 414 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvtrekksvifte for lukkermontering
Bearing TypeBall
Blad Dia.12 "
BladmaterialeAluminum
CFM @ 0.000-inn. SP815
CFM @ 0.125-inn. SP490
Ramme FinishAluminum
RammematerialeAluminum
Forsterker med full belastning1.2
VaktmaterialeKaldvalset stål
Høyde15.125 "
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. Dybde8"
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP1/30
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1050
Motor TypePSC
Antall kniver3
Antall hastigheter1
Fase1
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.7.6
Åpning av firkantet påkrevd12 "
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115V
Bredde15.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.245
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode8414513000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Airmaster Fan 23015 eksosvifte er til fordel for produksjonsindustrien ved å opprettholde omgivelsestemperaturen i trange arbeidsrom. Denne 12-tommers avtrekksviften har trekkkjedekontroll for enkel start/stopp.

Egenskaper:

  • Airmaster 23015 eksosvifte har aluminiumsblader for å motstå korrosjon og hemme lette egenskaper.
  • Denne lukkermonterte viften har en stålbeskyttelse for å unngå utilsiktet kontakt.
  • Den har en lukket motor for å beskytte den mot fuktighet.
  • Denne enkelthastighetsviften kan produsere luftstrøm opp til 815 cfm.

Standarder og godkjenninger:

  • cUL

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er omgivelsestemperaturen til denne viften?

A. 104 grader F.

Q. Hvor mye støy produserer denne viften?

A. Denne OSHA-kompatible viften produserer bare 7.6 soner.

Q. Hva er forskjellen mellom ventilasjons- og avtrekksvifter?

A. Ventilasjonsvifter er ansvarlige for å bringe ren luft, mens avtrekksvifter fjerner forurenset luft fra et begrenset rom.

Produktvarianter

ProduktModellAntall kniverBlad Dia.CFM @ 0.000-inn. SPSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.BreddeCFM @ 0.125-inn. SPForsterker med full belastningHøydePris
AIRMASTER FAN 23011 Eksosvifte 10 Tommer 115v 1/30hk 1050rpm | AD6PLM 46Z426 / LPSF10 23011510 "6116.613.125 "3180.613.125 "3 022 NOK
AIRMASTER FAN 23012 Eksosvifte 16 Tommer 115v 1/30hk 1050rpm | AD6PLP 46Z428 / LPSF16 23012316 "1216819.12 "7651.3219.125 "5 232 NOK
AIRMASTER FAN 23013 Eksosvifte 18 Tommer 115v 1/30hk 1050rpm | AD6PLQ 46Z429 / LPSF18 23013318 "18778.421.125 "7521.3621.125 "5 736 NOK
AIRMASTER FAN 23016 Eksosvifte 20 Tommer 115v 1/20hk 1050rpm | AD6PLR 46Z430 / LPSF20 23016320 "2235923.12 "9202.3523.13 "7 583 NOK
AIRMASTER FAN 23014 Eksosvifte 24 Tommer 115v 1/15hk 1050rpm | AD6PLT 46Z431 / LPSF24 23014324 "321411.727.12 "20152.227.13 "9 011 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIRMASTER FAN 23015 eksosvifte 12 tommer 115v 1/30hk 1050rpm
3 414 NOK / enhet