DAYTON Kraftige eksosvifter, ramme i galvanisert stål


filtre
Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Smørbar puteblokk , Rammemateriale: Galvanisert stål , Hz: 60 , Maks. Innløpstemperatur: 104 Grader F , Motorkapsling: Helt lukket viftekjølt , Monteringsposisjon: Horisontal eller Vertikal , Antall blader: 6 , Propellmateriale: Støpt aluminium
StilModellFlensedybdeVegglukker i aluminium nr.LagerstørrelseFlensbreddeForsterker med full belastningGalvanisert vegglukker nr.HøydeInntaksvakt nr.Pris (eks. mva)
A
7AR62
1"3C3101.25 "40 "2.8-2.9/1.454C52140 "1WBU528 726 NOK
A
7AR61
1"3C3101.25 "40 "11.0 / 5.4-5.54C52140 "1WBU528 443 NOK
A
7AR55
1.25 "3C3083 / 4 "28 "4.2 / 2.1-2.11C74628 "1WBU324 348 NOK
A
7AR70
2"3C3121.5 "54 "4.6-4.8/2.41C21154 "1WBU744 681 NOK
A
7AR74
2"3C3131.5 "60 "6.0-5.8/2.93C11560 "1WBU864 857 NOK
A
7AR66
2"3C3111.5 "46 "3.2-3.2/1.61C21046 "1WBU640 094 NOK
A
7AR64
2"3C3111.5 "46 "10.0 / 5.3-5.01C21046 "1WBU637 576 NOK
A
7AR68
2"3C3121.5 "54 "15.2 / 8.2-7.61C21154 "1WBU746 482 NOK
A
7AR78
2"3C3141.75 "66 "9.4-8.5/4.23C11666 "1WBU982 980 NOK
A
7AR72
2"3C3131.5 "60 "22.4/11.23C11560 "1WBU874 987 NOK
A
7AR76
2"3C3141.75 "66 "30.0/15.03C11666 "1WBU986 106 NOK

Kraftige eksosvifter, ramme i galvanisert stål

Dayton kraftige eksosvifter sørger for riktig ventilasjon i industrielle og kommersielle anlegg. Disse propellene i støpt aluminium i 6 blader bidrar til å flytte store luftmengder ved lave til middels statiske trykk, og reduserer dermed støynivået. De smørbare puteblokklagrene gir jevn og kontinuerlig drift. De kommer videre med helt lukkede viftekjølte (TEFC) kabinetter som har en ekstern vifte montert på akselen, som beskytter motoren mot overoppheting. De har også en motorskive med variabel stigning, som gir fleksibilitet i viftehastigheter for å forbedre ytelsen. Den komplette enheten inkluderer en motor, belte og skiver (pakket separat) og kan enkelt monteres i enten horisontal eller vertikal stilling. Velg blant et omfattende utvalg av disse eksosviftene med remdrift, tilgjengelig i flensedybder på 1.0, 1.25 og 2.0 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?