DAYTON 7AR64 Eksosvifte 42 Tommer Med Drivpakke 115 / 208-230 V | AF3CNP

DAYTON 7AR64 eksosvifte 42 tommer med drivpakke 115/208-230 V

På lager
Vare: AF3CNP Modell: 7AR64

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

37 576 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig eksosvifte
Vegglukker i aluminium nr.3C311
Montert / UmontertUmontert
Lagerstørrelse1.5 "
Bearing TypeSmørbar puteblokk
CFM @ 0.000-inn. SP18,024
CFM @ 0.125-inn. SP14,838
Fan RPM528
Vegglukker av glassfiber nr.5C219
Flensedybde2"
Flensbredde46 "
RammematerialeGalvanisert stål
Forsterker med full belastning10.0 / 5.3-5.0
Galvanisert vegglukker nr.1C210
Høyde46 "
Hz60
Inntaksvakt nr.1WBU6
Maks. BHP1.15
Maks. Dybde26.375 "
Maks. Innløpstemperatur104 Grader F
MotorhusHelt lukket viftekjølt
Motor HP1
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1725
Motor TypeKondensator-start
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
Antall kniver6
Fase1
Propell Dia.42 "
PropellmaterialeStøpt aluminium
Skaft Dia.1.5 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.17.8
Venturi klaring Dia.42.5 "
Venturi Dybde6"
Spenning115 / 208-230
Weatherhood nr.1WBW3
Bredde46 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 124.6995
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlensedybdeVegglukker i aluminium nr.LagerstørrelseFlensbreddeForsterker med full belastningGalvanisert vegglukker nr.HøydeInntaksvakt nr.Pris
DAYTON 7AR55 Eksosvifte 24 tommer med drivpakke 115 / 208-230 V | AF3CNE 7AR551.25 "3C3083 / 4 "28 "4.2 / 2.1-2.11C74628 "1WBU324 348 NOK
DAYTON 7AR61 Eksosvifte 36 Tommer Med Drivpakke 115 / 208-230 V | AF3CNL 7AR611"3C3101.25 "40 "11.0 / 5.4-5.54C52140 "1WBU528 443 NOK
DAYTON 7AR62 Eksosvifte 36 tommer med drivpakke 208-230/460 V | AF3CNM 7AR621"3C3101.25 "40 "2.8-2.9/1.454C52140 "1WBU528 726 NOK
DAYTON 7AR66 Eksosvifte 42 Tommer Med Drivpakke 208-230 / 460 V | AF3CNR 7AR662"3C3111.5 "46 "3.2-3.2/1.61C21046 "1WBU640 094 NOK
DAYTON 7AR68 Eksosvifte 48 tommer med drivpakke 115 / 208-230 V | AF3CNU 7AR682"3C3121.5 "54 "15.2 / 8.2-7.61C21154 "1WBU746 482 NOK
DAYTON 7AR70 Eksosvifte 48 Tommer Med Drivpakke 208-230 / 460 V | AF3CNW 7AR702"3C3121.5 "54 "4.6-4.8/2.41C21154 "1WBU744 681 NOK
DAYTON 7AR72 Eksosvifte 54 tommer med drivpakke 115/230 V | AF3CNY 7AR722"3C3131.5 "60 "22.4/11.23C11560 "1WBU874 987 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7AR64 eksosvifte 42 tommer med drivpakke 115/208-230 V
37 576 NOK / enhet