DAYTON 7AR76 Eksosvifte 60 tommer med drivpakke 115/230 V | AF3CPC

DAYTON 7AR76 Eksosvifte 60 tommer med drivpakke 115/230 V

På lager
Vare: AF3CPC Modell: 7AR76

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

86 106 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig eksosvifte
Vegglukker i aluminium nr.3C314
Montert / UmontertUmontert
Lagerstørrelse1.75 "
Bearing TypeSmørbar puteblokk
CFM @ 0.000-inn. SP40,778
CFM @ 0.125-inn. SP35,888
CFM @ 0.250-inn. SP26,441
Fan RPM409
Vegglukker av glassfiber nr.5C222
Flensedybde2"
Flensbredde66 "
RammematerialeGalvanisert stål
Forsterker med full belastning30.0/15.0
Galvanisert vegglukker nr.3C116
Høyde66 "
Hz60
Inntaksvakt nr.1WBU9
Maks. BHP3.45
Maks. Dybde34 "
Maks. Innløpstemperatur104 Grader F
MotorhusHelt lukket viftekjølt
Motor HP3
MotorisolasjonKlasse F
Motor turtall1740
Motor TypeKondensator-start
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
Antall kniver6
Fase1
Propell Dia.60 "
PropellmaterialeStøpt aluminium
Skaft Dia.1.75 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.27
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.28
Venturi klaring Dia.61 "
Venturi Dybde7-9 / 16 "
Spenning115/230
Weatherhood nr.1WBW6
Bredde66 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 278.9433
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlensedybdeVegglukker i aluminium nr.LagerstørrelseFlensbreddeForsterker med full belastningGalvanisert vegglukker nr.HøydeInntaksvakt nr.Pris
DAYTON 7AR55 Eksosvifte 24 tommer med drivpakke 115 / 208-230 V | AF3CNE 7AR551.25 "3C3083 / 4 "28 "4.2 / 2.1-2.11C74628 "1WBU324 348 NOK
DAYTON 7AR61 Eksosvifte 36 Tommer Med Drivpakke 115 / 208-230 V | AF3CNL 7AR611"3C3101.25 "40 "11.0 / 5.4-5.54C52140 "1WBU528 443 NOK
DAYTON 7AR62 Eksosvifte 36 tommer med drivpakke 208-230/460 V | AF3CNM 7AR621"3C3101.25 "40 "2.8-2.9/1.454C52140 "1WBU528 726 NOK
DAYTON 7AR64 Eksosvifte 42 Tommer Med Drivpakke 115 / 208-230 V | AF3CNP 7AR642"3C3111.5 "46 "10.0 / 5.3-5.01C21046 "1WBU637 576 NOK
DAYTON 7AR66 Eksosvifte 42 Tommer Med Drivpakke 208-230 / 460 V | AF3CNR 7AR662"3C3111.5 "46 "3.2-3.2/1.61C21046 "1WBU640 094 NOK
DAYTON 7AR68 Eksosvifte 48 tommer med drivpakke 115 / 208-230 V | AF3CNU 7AR682"3C3121.5 "54 "15.2 / 8.2-7.61C21154 "1WBU746 482 NOK
DAYTON 7AR70 Eksosvifte 48 Tommer Med Drivpakke 208-230 / 460 V | AF3CNW 7AR702"3C3121.5 "54 "4.6-4.8/2.41C21154 "1WBU744 681 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7AR76 Eksosvifte 60 tommer med drivpakke 115/230 V
86 106 NOK / enhet