A B Base lengde: 16 " , Base Bredde: 17 5 / 8 " , Batteri inkludert: Nei , Håndtakslengde: 20 " , Hodelengde: 6" , Hodebredde: 23 3 / 4 " , Husmateriale: Stål Inkluderer: Reflekterende krage , Løftekapasitet: 40000 lbs. , Vektgrense: 100000 lbs. , Materiale: Stål , Maks. Høyde: 47 " , Maks. Reiseavstand: 6" , Bakhjulsbredde: 2" , Hjulmateriale: Stål, hardt gummi
Skraldebjelke
Vestil tilhengerstabiliseringsjekk er designet for å forhindre at semitrailere slutter når de ikke er koblet til en traktor, under lasting og lossing. De kan også brukes til å planere tilhengerne, parkert på en skrånende overflate, og forhindrer dermed landingsutstyret fra å synke. Disse skrallebjelkejekkene er videre utstyrt med en innfelt zerkfitting for å smøre ACME-skruer og er belagt med en pulverfinish for økt seighet. Velg mellom et bredt spekter av disse stabiliseringsjekkene for tilhengere som er tilgjengelige i fullt pneumatiske, harde gummi- og skumhjulalternativer på Raptor Supplies.