VESTIL H-LO-J-BEAM Tilhenger stabiliserende jekk, hydraulisk bjelke

På lager
Vare: AG7UEZ Modell: H-LO-J-BEAM

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 990 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilhenger stabiliserende jekk
Base lengde16 "
Base bredde17 5 / 8 "
Batteri inkludertNei
FARGEGul
Forhjul Dia.4"
Forhjulsbredde1 1 / 4 "
Handle Lengde20 "
Hodelengde6"
leder Bredde23 3 / 4 "
Høyde47 "
Housing MaterialStål
InkludererReflekterende krage
Lengde26.69 "
Løftekapasitet40000 lbs.
Lastekapasitet100000 lbs.
Senket høyde41 inn.
MaterialeStål
Maks. Høyde47 "
Maks. Reiseavstand6"
MåleenheterHVER
MekanismeSkru
Min. Høyde41 "
Antall hjul3
Hevet høyde47 inn.
Bakhjul Dia.10 "
Bakhjulsbredde2"
Statisk lastekapasitet100000 lbs.
typenHydraulisk
Hjuldiameter10 "
HjulmaterialeStål, hardt gummi
Hjulbredde2"
Bredde23 3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 86.4
Skipets høyde (cm)119.38
Skipets lengde (cm)67.15
Skipets bredde (cm)60.33
HS kode8425490000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeLengdetypenBreddePris
VESTIL CJ-BEAM-RHDL Valgfritt skrallehåndtak | AG7PJA CJ-BEAM-RHDLSvart17 1 / 2 "2 5 / 8 "Ratchet18 1 / 2 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL H-LO-J-BEAM Tilhenger stabiliserende jekk, hydraulisk bjelke
8 990 NOK / enhet