OMRON LY Bi-strømrelé


filtre
Kontaktmateriale: Sølvlegering , HP @ 240V: 1/2 , Montering: Toppflens , Trykk for å teste: Håndbok
StilModellPinsSpole VA-vurderingSpole voltSocketKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)Kontakt skjemaKontaktvurderingHP @ 120VPris (eks. mva)
A
LY2F-AC110 / 120
81.1120 VACFlens10DPDT10A @ 110VAC / 24VDC1/3161NOK
B
LY1F-DC12
80.912 VDC-15SPDT15A @ 110VAC / 24VDC1/2136NOK
B
LY1F-AC24
81 til 1.224 VAC-15SPDT15A @ 110VAC / 24VDC1/2135NOK
B
LY1F-AC110 / 120
80.9 til 1.1120 VACFlens15SPDT15A @ 110VAC / 24VDC1/2135NOK
B
LY1F-AC220 / 240
80.9 til 1.1240 VAC-15SPDT15A @ 110VAC / 24VDC1/2143NOK
C
LY2F-DC24
80.924 VDC-10DPDT10A @ 110VAC / 24VDC1/3161NOK
A
LY2F-AC24
81.124 VACnone10DPDT10A @ 110VAC / 24VDC1/3161NOK
C
LY2F-AC220 / 240
80.9 til 1.1240 VAC-10DPDT10A @ 110VAC / 24VDC1/3161NOK
B
LY1F-DC24
80.924 VDC-15SPDT15A @ 110VAC / 24VDC1/2135NOK
D
LY3F-DC12
111.412 VDC-103PDT10A @ 110VAC / 24VDC1/10260NOK
D
LY3F-DC24
111.424 VDC-103PDT10A @ 110VAC / 24VDC1/10260NOK
D
LY3F-AC24
111.6 til 224 VAC-103PDT10A @ 110VAC / 24VDC1/10240NOK
D
LY3F-AC240
111.6 til 2240 VAC-103PDT10A @ 110VAC / 24VDC1/10250NOK
E
LY4F-DC12
141.512 VDC-104PDT10A @ 110VAC / 24VDC1/10274NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?