KILLARK Neopren gummipakninger


filtre
Design: Legg deg inn , Materiale: Neopren Gummi
StilModellFarlig plasseringsklasseNavstørrelsePris (eks. mva)
A
GASK571
Nei1 / 2 "58NOK
A
GASK573
Nei1"69NOK
A
GASK576
Nei2"123NOK
B
GEC-RG
Nei2-11 / 16 "159NOK
A
GASK572
Nei3 / 4 "57NOK
A
GASK574
Nei1.25 "104NOK
B
GES-RG
Nei3-9 / 16 "175NOK
B
GRM-RG
Ja6.875 "374NOK
C
OL-6-RG
Ja2"98NOK

Neopren gummipakninger

Killark rørledningspakninger brukes til å tette fuktighet og forhindre korrosjon for å beskytte elektriske installasjoner. Disse enhetene er laget av neoprengummi for utmerket kjemisk stabilitet og fleksibilitet ved høye temperaturer. Utvalgte modeller har flat bak design for å øke ledningskapasiteten og monteringsstabiliteten. Disse enhetene oppfyller UL-oppførte og CSA-sertifiserte standarder og er tilgjengelige i navstørrelser mellom 1/2 og 6.875 tommer.
Raptor Supplies tilbyr også Killark rørpakninger med nitrilbutadien (Buna-N) konstruksjon for bruk i applikasjoner der høy oljemotstand er nødvendig.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?