kulelager: Ball , Bore Dia.: 5 / 8 " , Plikt: standard , Bli ferdig: Pulverisert epoksymaling , Ramme: 56C , Girmateriale: Herdet og malt stål , Girtype: Helical , Husmateriale: støpejern , Input RPM: 1750 , Smøring: Klubersynth UH1 6-460 , Montering: Horisontal , Antall stadier: 1 , Utgangsaksel Dia.: 1" , Utgangsakselhøyde: 4.875 " , Utgangsmoment @ 1.5 HK: 427 tommer , Utgangsmoment @ 1/40 HK: 3600 , Pinion materiale: Herdet stål , Rotasjon: Fremover / Vendbar , segltype: Dobbel leppe , Skaftretning: Parallell / Inline , Enkel/dobbel utgang: Enkelt utgang , Solid/hul utgangsaksel: solid , Hastighetsreduserende type: C-ansikt
Standard støpejern, C Ansiktshastighetsredusere
Dayton-hastighetsdempere forbedrer hastigheten og ytelsen til et utstyr og gir holdbarhet. De er designet i henhold til AGMA-standarder med kraftige ståldrev for overlegen effektivitet. Disse hastighetsreduserne transformerer kraften til en lavere utgangshastighet mens de overfører til en tilkoblet last ved hjelp av en aksel. Velg fra en rekke av disse hastighetsreduserne, tilgjengelig i 1, 0.75, 0.5 og 0.3 HP inngangseffektvarianter.