DAYTON 4Z616 Speed ​​Reducer C-face 56c 31 1 | AE2QYG

DAYTON 4Z616 Speed ​​Reducer C-face 56c 31 1

På lager
Vare: AE2QYG Modell: 4Z616

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 886 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHastighetsreduserende
LagreneBall
Bore Dia.5 / 8 "
Dutystandard
FinishPulverisert epoksymaling
Frame56C
GirmaterialeHerdet og malt stål
GirutstyrHelical
Housing Materialstøpejern
Inngang RPM1750
SmøringKlubersynth UH1 6-460
Maks. Skriv inn HP0.75
Maks. Effektmoment816 tommer
Maks. Moment816 tommer
Nominell utgang RPM56
Nominell forhold31:1
Antall trinn1
Utgangsaksel Dia.1"
Utgangsakselhøyde4.875 "
Effektmoment @ 1 HK816 tommer
Effektmoment @ 1/2 HP363 tommer
Effektmoment @ 1/3 HP272 tommer
Effektmoment @ 1/40 HP3600
Effektmoment @ 3/4 HP544 tommer
Overhunget belastning712 lb.
TannhjulsmaterialeHerdet stål
RotasjonFremover / Vendbar
TetningstypeDobbel leppe
AkselorienteringParallell / Inline
Enkelt / dobbelt utgangEnkelt utgang
Solid / hul utgangsakselsolid
Speed ​​Reducer TypeC-ansikt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.25
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)27.43
HS kode8483405010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellEffektmoment @ 3/4 HPMaks. Skriv inn HPMaks. MomentOverhunget belastningNominell utgang RPMNominell forholdEffektmoment @ 1 HKEffektmoment @ 1/2 HPPris
DAYTON 2Z932 Speed ​​Reducer C-face 56c 57.5 1 | AC4DWE 2Z932955 tommer0.5955 tommer660 lb.3057.5:1-638 tommer8 881 NOK
DAYTON 2Z933 Speed ​​Reducer C-face 56c 39 1 | AC4DWF 2Z933651 tommer0.5651 tommer660 lb.4439:1-435 tommer10 087 NOK
DAYTON 2Z934 Speed ​​Reducer C-face 56c 29 1 | AC4DWG 2Z934478 tommer0.5478 tommer660 lb.6029:1-318 tommer8 364 NOK
DAYTON 2Z935 Speed ​​Reducer C-face 56c 19 1 | AC4DWH 2Z935326 tommer0.5326 tommer660 lb.9119:1-217 tommer12 002 NOK
DAYTON 4Z614 Speed ​​Reducer C-face 56c 57.5 1 | AE2QYE 4Z614998 tommer0.5998 tommer885 lb.3057.5:1-665 tommer9 886 NOK
DAYTON 4Z615 Speed ​​Reducer C-face 56c 38.5 1 | AE2QYF 4Z615665 tommer0.5665 tommer863 lb.4538.5:1-443 tommer11 892 NOK
DAYTON 4Z617 Speed ​​Reducer C-face 56c 17.5 1 | AE2QYH 4Z617302 tommer0.75454 tommer773 lb.10017.5:1454 tommer201 tommer12 616 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4Z616 Speed ​​Reducer C-face 56c 31 1
9 886 NOK / enhet