DAYTON 2Z935 Speed ​​Reducer C-face 56c 19 1 | AC4DWH

DAYTON 2Z935 Speed ​​Reducer C-face 56c 19 1

På lager
Vare: AC4DWH Modell: 2Z935

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 002 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHastighetsreduserende
LagreneBall
Bore Dia.5 / 8 "
Dutystandard
FinishPulverisert epoksymaling
Frame56C
GirmaterialeHerdet og malt stål
GirutstyrHelical
Housing Materialstøpejern
Inngang RPM1750
SmøringKlubersynth UH1 6-460
Maks. Skriv inn HP0.5
Maks. Effektmoment326 tommer
Maks. Moment326 tommer
MonteringHorisontal
Nominell utgang RPM91
Nominell forhold19:1
Antall trinn1
Utgangsaksel Dia.1"
Utgangsakselhøyde4.875 "
Effektmoment @ 1/2 HP217 tommer
Effektmoment @ 1/3 HP160 tommer
Effektmoment @ 1/40 HP3600
Effektmoment @ 3/4 HP326 tommer
Overhunget belastning660 lb.
TannhjulsmaterialeHerdet stål
RotasjonFremover / Vendbar
TetningstypeDobbel leppe
AkselorienteringParallell / Inline
Enkelt / dobbelt utgangEnkelt utgang
Solid / hul utgangsakselsolid
Speed ​​Reducer TypeC-ansikt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.04
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)34.8
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode8483405010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellEffektmoment @ 3/4 HPMaks. Skriv inn HPMaks. MomentOverhunget belastningNominell utgang RPMNominell forholdEffektmoment @ 1 HKEffektmoment @ 1/2 HPPris
DAYTON 2Z932 Speed ​​Reducer C-face 56c 57.5 1 | AC4DWE 2Z932955 tommer0.5955 tommer660 lb.3057.5:1-638 tommer8 881 NOK
DAYTON 2Z933 Speed ​​Reducer C-face 56c 39 1 | AC4DWF 2Z933651 tommer0.5651 tommer660 lb.4439:1-435 tommer10 087 NOK
DAYTON 2Z934 Speed ​​Reducer C-face 56c 29 1 | AC4DWG 2Z934478 tommer0.5478 tommer660 lb.6029:1-318 tommer8 364 NOK
DAYTON 4Z614 Speed ​​Reducer C-face 56c 57.5 1 | AE2QYE 4Z614998 tommer0.5998 tommer885 lb.3057.5:1-665 tommer9 886 NOK
DAYTON 4Z615 Speed ​​Reducer C-face 56c 38.5 1 | AE2QYF 4Z615665 tommer0.5665 tommer863 lb.4538.5:1-443 tommer11 892 NOK
DAYTON 4Z616 Speed ​​Reducer C-face 56c 31 1 | AE2QYG 4Z616544 tommer0.75816 tommer712 lb.5631:1816 tommer363 tommer9 886 NOK
DAYTON 4Z617 Speed ​​Reducer C-face 56c 17.5 1 | AE2QYH 4Z617302 tommer0.75454 tommer773 lb.10017.5:1454 tommer201 tommer12 616 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2Z935 Speed ​​Reducer C-face 56c 19 1
12 002 NOK / enhet