WATTS Kvinnelige stammer


filtre
Fullfør: Blyfri messing , Tilpasningstype: adapter , Innløpstilkobling: Trykk for å koble til , Innløpsmateriale: Blyfri messing , Innløpstype: Quick Connect , Materiale: Blyfri messing , Maks. Arbeids press: 200 PSI , Mfr. Serie: LF4728 , Min. Temp.: 33 grader F , Uttakstilkobling: Gjenget hunn , Uttaksmateriale: Blyfri messing , Uttakstype: Gjenget hunn
StilModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A
LF4728-1008
1 / 2 "1 / 2 "5 / 8 "237NOK
B
LF4728-1412
3 / 4 "3 / 4 "7 / 8 "123NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?