DAYCO Strammehjul


filtre
StilModellBeltypeBransjenummerPris (eks. mva)
A
89111
Heavy Duty, tomgang89111778NOK
B
89474
Heavy Duty, tomgang894741 697 NOK
C
89101
Heavy Duty, tomgang89101655NOK
D
89103
Heavy Duty, tomgang89103948NOK
E
89106
Heavy Duty, tomgang89106902NOK
F
89108
Heavy Duty, tomgang89108568NOK
G
89109
Heavy Duty, tomgang891091 027 NOK
H
89112
Heavy Duty, tomgang891121 597 NOK
I
89471
Heavy Duty, tomgang894711 791 NOK
J
89473
Heavy Duty, tomgang894731 696 NOK
K
89472
Heavy Duty, tomgang894722 250 NOK
L
89102
Heavy Duty, tomgang89102752NOK
M
89110
Heavy Duty, tomgang891101 099 NOK
N
89107
Heavy Duty, tomgang891072 568 NOK
O
89104
Heavy Duty, tomgang89104475NOK
P
89105
Heavy Duty, tomgang89105746NOK
Q
89163
Lett arbeid89163670NOK
R
89161
Lett arbeid89161236NOK
S
89160
Lett arbeid89160891NOK
T
89159
Lett arbeid89159763NOK
U
89140
Lett arbeid89140758NOK
V
89164
Lett arbeid89164560NOK
W
89169
Lett arbeid89169978NOK
X
89168
Lett arbeid891681 141 NOK
Y
89137
Lett arbeid89137855NOK
Z
89138
Lett arbeid89138699NOK
A1
89139
Lett arbeid89139374NOK
B1
89170
Lett arbeid89170697NOK
C1
89145
Lett arbeid89145570NOK
D1
89141
Lett arbeid89141643NOK
E1
89144
Lett arbeid89144217NOK
F1
89146
Lett arbeid89146376NOK
G1
89147
Lett arbeid89147407NOK
H1
89148
Lett arbeid89148377NOK
I1
89149
Lett arbeid89149856NOK
J1
89151
Lett arbeid89151619NOK
K1
89167
Lett arbeid89167625NOK
L1
89153
Lett arbeid89153639NOK
M1
89154
Lett arbeid89154978NOK
N1
89155
Lett arbeid89155735NOK
O1
89156
Lett arbeid89156570NOK
P1
89157
Lett arbeid89157441NOK
Q1
89158
Lett arbeid89158752NOK
R1
89150
Lett arbeid89150627NOK
S1
89152
Lett arbeid89152649NOK
T1
89171
Lett arbeid89171902NOK
U1
89166
Lett arbeid89166985NOK
V1
89165
Lett arbeid89165342NOK
W1
89004
Light Duty, tomgang89004389NOK
X1
89018
Light Duty, tomgang89018328NOK
Y1
89029
Light Duty, tomgang89029687NOK
Z1
89028
Light Duty, tomgang89028513NOK
A2
89026
Light Duty, tomgang89026491NOK
B2
89017
Light Duty, tomgang89017393NOK
C2
89005
Light Duty, tomgang89005441NOK
D2
89047
Light Duty, tomgang89047602NOK
E2
89044
Light Duty, tomgang89044849NOK
F2
89042
Light Duty, tomgang89042609NOK
G2
89038
Light Duty, tomgang89038613NOK
H2
89031
Light Duty, tomgang89031564NOK
I2
89025
Light Duty, tomgang89025579NOK

Strammehjul

Dayco strammerskiver brukes til å gi riktig spenning på motorremmene og holde bil- og lastebilbeltene stramme. De er også ansvarlige for å opprettholde riktig justering av motorens drivreim og er tilgjengelige i både lette og tunge varianter. Disse remskivene har smurte lagre, glatt overflate og fast dimensjonstoleranse og har derfor mindre vibrasjoner og økt levetid. Dayco remstrammerskiver er tilgjengelige i høyfast og slitesterk stål, pulverisert metall og plastmaterialer for bruk i ulike tøffe miljøer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?