Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KILLARK GASK572 kanalhuspakning 3/4 tommer | AH2PRZ 2NA31

KILLARK GASK572 kanalhuspakning 3/4 tommer

På lager
Vare: AH2PRZ Modell: GASK572Kryssreferanse: 2NA31
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
57NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakToppakning
utformingLegg deg inn
Farlig plasseringsklasseNei
Navstørrelse3 / 4 "
MaterialeNeopren Gummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)29.97
Skipets bredde (cm)19.05
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFarlig plasseringsklasseNavstørrelsePris
KILLARK GASK571 kanalhuspakning 1/2 tomme | AH2PRY 2NA30 GASK571Nei1 / 2 "58NOK
KILLARK GASK573 kanalhuspakning 1 tommer | AH2PTA 2NA32 GASK573Nei1"69NOK
KILLARK GASK574 kanalhuspakning 1-1/4 tommer | AH2PTB 2NA33 GASK574Nei1.25 "104NOK
KILLARK GASK576 kanalhuspakning 2 tommer | AH2PTC 2NA35 GASK576Nei2"123NOK
KILLARK OL-6-RG kanalhuspakning 2 tommer | AH2PTW 2NA97 OL-6-RGJa2"98NOK
KILLARK GEC-RG kanalhuspakning | AH2PVP 2NVK1 GEC-RGNei2-11 / 16 "159NOK
KILLARK GES-RG kanalhuspakning | AH2PVQ 2NVK2 GES-RGNei3-9 / 16 "175NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KILLARK GASK572 kanalhuspakning 3/4 tommer
57NOK / enhet