Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON LY2F-AC110/120 Relé 8Pin DPDT 10A 120VAC | AC3XBP 2XC02

OMRON LY2F-AC110/120 Relé 8Pin DPDT 10A 120VAC

På lager
Vare: AC3XBP Modell: LY2F-AC110/120Kryssreferanse: 2XC02
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
161NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRelay
Spole VA-vurdering1.1
Spole volt120 VAC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)10
Kontakt skjemaDPDT
KontaktmaterialeSølvlegering
Kontaktvurdering10A @ 110VAC / 24VDC
HP @ 120V1/3
Hz60
MonteringToppflens
Pins8
Trykk for å testeHåndbok
SocketFlens
StatusindikatorNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8536490080
OpprinnelseslandID

Produktvarianter

ProduktModellPinsSpole VA-vurderingSpole voltSocketKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)Kontakt skjemaKontaktvurderingHP @ 120VPris
OMRON LY1F-DC12 Relé 8Pin SPDT 15A 12VDC | AB4HXP 1YCY5 LY1F-DC1280.912 VDC-15SPDT15A @ 110VAC / 24VDC1/2139NOK
OMRON LY1F-DC24 Relé 8Pin SPDT 15A 24VDC | AB4HXQ 1YCY6 LY1F-DC2480.924 VDC-15SPDT15A @ 110VAC / 24VDC1/2135NOK
OMRON LY1F-AC24 Relé 8Pin SPDT 15A 24VAC | AB4HXR 1YCY7 LY1F-AC2481 til 1.224 VAC-15SPDT15A @ 110VAC / 24VDC1/2135NOK
OMRON LY1F-AC110 / 120 Relé 8Pin SPDT 15A 120VAC | AB4HXT 1YCY8 LY1F-AC110 / 12080.9 til 1.1120 VACFlens15SPDT15A @ 110VAC / 24VDC1/2135NOK
OMRON LY1F-AC220 / 240 Relé 8Pin SPDT 15A 240VAC | AB4HXU 1YCY9 LY1F-AC220 / 24080.9 til 1.1240 VAC-15SPDT15A @ 110VAC / 24VDC1/2143NOK
OMRON LY2F-DC24 Relé 8Pin DPDT 10A 24VDC | AB4HYA 1YCZ6 LY2F-DC2480.924 VDC-10DPDT10A @ 110VAC / 24VDC1/3161NOK
OMRON LY2F-AC220/240 Relé 8Pin DPDT 10A 240VAC | AB4HYB 1YCZ7 LY2F-AC220 / 24080.9 til 1.1240 VAC-10DPDT10A @ 110VAC / 24VDC1/3161NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON LY2F-AC110/120 Relé 8Pin DPDT 10A 120VAC
161NOK / enhet