SPEEDAIRE Rørkoblinger i aluminium


filtre
Materiale: 6061-T6 Aluminium , Trykkvurdering: 300 PSI
StilModellMonteringsstørrelseSakTrådstørrelsetypenPris (eks. mva)
A
30E649
1/4 (F) NPTRørkobling1 / 4 "Kopling6NOK
B
30E647
1/4 (M) NPTRørnippel1 / 4 "Brystvorte6NOK
C
30E652
1/4 (M) NPT x 3/8 (F) NPTRørbøssing3 / 8 "Bushing7NOK
A
30E650
3/8 (F) NPTRørkobling3 / 8 "Kopling48NOK
B
30E648
3/8 (M) NPTRørnippel3 / 8 "Brystvorte46NOK

Rørkoblinger i aluminium

Speedaire aluminiumsrørfittings er designet for å festes med aluminiumsrør for sikre, lekkasjefrie tilkoblinger. Disse beslagene tilpasser seg utendørs og innendørs bruksområder, som omfatter stativer og rekkverk, rørleggerarbeid og trykkluftsystemer. De gir overlegen korrosjonsbestandighet og er lette i forhold til stål- eller kobberbeslag. Velg fra en rekke av disse aluminiumsrørbeslagene, tilgjengelig i bøssing, kobling og nippeltyper.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?