MAIN FILTER INC. Bytte hydrauliske returledningsfiltre, cellulose, 25 mikron, Viton-forsegling


filtre
Filtrering: 25 , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: Viton , mikron: 25 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: Viton
StilModellFlowBunn -IDBunn ODStrømretningHøydeTopp IDTopp ODKapasitetPris (eks. mva)
A
MF0693684
--1.791 "-7.83 "0.807 "1.791 "-292NOK
RFQ
B
MF0034924
--3.661 "-9.17 "1.732 "3.661 "-496NOK
RFQ
C
MF0641665
-3.11 "4.252 "-9.76 "3.11 "4.252 "-728NOK
RFQ
D
MF0620020
-1.27 "2.28 "-3.94 "1.27 "2.28 "-416NOK
RFQ
D
MF0620025
-1.27 "2.28 "-3.94 "1.27 "2.28 "-416NOK
RFQ
A
MF0641438
--1.791 "-7.83 "0.807 "1.791 "-292NOK
RFQ
A
MF0592385
--1.791 "-7.83 "0.807 "1.791 "-292NOK
RFQ
D
MF0355541
-1.27 "2.28 "-3.94 "1.27 "2.28 "-416NOK
RFQ
D
MF0271835
-1.27 "2.28 "-3.94 "1.27 "2.28 "-416NOK
RFQ
D
MF0894676
-1.27 "2.28 "-3.94 "1.27 "2.28 "-416NOK
RFQ
A
MF0609856
--1.791 "-7.83 "0.807 "1.791 "-292NOK
RFQ
D
MF0614023
-1.27 "2.28 "-3.94 "1.27 "2.28 "-416NOK
RFQ
B
MF0609642
--3.661 "-9.17 "1.732 "3.661 "-496NOK
RFQ
D
MF0360136
-1.27 "2.28 "-3.94 "1.27 "2.28 "-416NOK
RFQ
A
MF0881196
--1.791 "-7.83 "0.807 "1.791 "-292NOK
RFQ
A
MF0211821
--1.791 "-7.83 "0.807 "1.791 "-292NOK
RFQ
A
MF0508557
--1.791 "-7.83 "0.807 "1.791 "-292NOK
RFQ
C
MF0094270
-3.11 "4.252 "-9.763.11 "4.252 "-728NOK
RFQ
A
MF0490252
--1.791 "-7.83 "0.807 "1.791 "-292NOK
RFQ
B
MF0096158
--3.661 "-9.17 "1.732 "3.661 "-496NOK
RFQ
A
MF0507951
--1.791 "-7.83 "0.807 "1.791 "-292NOK
RFQ
C
MF0066771
-3.11 "4.252 "-9.76 "3.11 "4.252 "-728NOK
RFQ
A
MF0034848
--1.791 "-7.83 "0.807 "1.791 "-292NOK
RFQ
D
MF0587466
-1.27 "2.28 "-3.94 "1.27 "2.28 "-416NOK
RFQ
E
MF0034919
--3.661 "-18.89 "1.732 "3.661 "-785NOK
RFQ
C
MF0644363
-3.11 "4.252 "-9.763.11 "4.252 "-728NOK
RFQ
E
MF0096174
--3.661 "-18.89 "1.732 "3.661 "-785NOK
RFQ
C
MF0026176
-3.11 "4.252 "-9.763.11 "4.252 "-728NOK
RFQ
D
MF0591611
-1.27 "2.28 "-3.94 "1.27 "2.28 "-416NOK
RFQ
A
MF0834027
--1.791 "-7.83 "0.807 "1.791 "-292NOK
RFQ
E
MF0609676
--3.661 "-18.89 "1.732 "3.661 "-785NOK
RFQ
A
MF0653262
--1.791 "-7.83 "0.807 "1.791 "-292NOK
RFQ
F
MF0641551
Innsiden ut1.693 "2.756 "-8.891.693 "2.756 "15.13659NOK
RFQ
F
MF0094715
Innsiden ut1.693 "2.756 "-8.891.693 "2.756 "15.13659NOK
RFQ
F
MF0644390
Innsiden ut1.693 "2.756 "Innsiden ut8.89 "1.693 "2.756 "15.13659NOK
RFQ
F
MF0066702
Innsiden ut1.693 "2.756 "-8.891.693 "2.756 "15.13659NOK
RFQ
F
MF0644387
Innsiden ut1.693 "2.756 "-8.891.693 "2.756 "15.13659NOK
RFQ
F
MF0026226
Innsiden ut1.693 "2.756 "Innsiden ut8.89 "1.693 "2.756 "15.13659NOK
RFQ
G
MF0508142
Utsiden inn-3.898 "-10.191.595 "3.898 "28.57373NOK
RFQ
H
MF0211830
Utsiden inn-2.315 "-5.27 "1.114 "2.315 "9.70336NOK
RFQ
I
MF0508259
Utsiden inn2.992 "5.118 "-9.84 "2.992 "5.118 "46.44625NOK
RFQ
J
MF0617717
Utsiden inn-5.118 "-8.03 "2.539 "5.118 "36.52643NOK
RFQ
K
MF0508243
Utsiden inn1.378 "2.756 "-5.11 "1.378 "2.756 "-248NOK
RFQ
J
MF0508180
Utsiden inn-5.118 "-8.03 "2.539 "5.118 "36.52643NOK
RFQ
L
MF0508229
Utsiden inn0.96 "2.05 "-2.72mm1.16 "2.05 "2.44231NOK
RFQ
G
MF0165277
Utsiden inn-3.898 "Utsiden inn10.19 "1.595 "3.898 "28.57373NOK
RFQ
M
MF0223180
Utsiden inn-2.756 "-3.34 "1.161 "2.756 "6.16245NOK
RFQ
N
MF0495306
Utsiden inn-5.118 "Utsiden inn9.29 "2.539 "5.118 "42.85581NOK
RFQ
O
MF0508171
Utsiden inn-5.118 "Utsiden inn8.03 "2.028 "5.118 "36.51573NOK
RFQ
M
MF0495370
Utsiden inn-2.756 "Utsiden inn3.34 "1.161 "2.756 "6.16245NOK
RFQ
P
MF0508162
Utsiden inn-5.118 "Utsiden inn5.7 "2.028 "5.118 "24.80541NOK
RFQ
Q
MF0503152
Utsiden inn-2.047 "-2.83 "0.965 "2.047 "2.43198NOK
RFQ
R
MF0211844
Utsiden inn-2.508 "-11.88 "1.122 "2.508 "24.24428NOK
RFQ
J
MF0223204
Utsiden inn-5.118 "-8.03 "2.539 "5.118 "36.52643NOK
RFQ
K
MF0572491
Utsiden inn1.378 "2.756 "-5.11 "1.378 "2.756 "-248NOK
RFQ
Q
MF0585644
Utsiden inn-2.047 "-2.83 "0.965 "2.047 "2.43198NOK
RFQ
I
MF0585872
Utsiden inn2.992 "5.118 "Utsiden inn9.84 "2.992 "5.118 "46.44625NOK
RFQ
S
MF0261113
Utsiden inn-2.315 "-7.83 "1.114 "2.315 "14.66294NOK
RFQ
K
MF0585866
Utsiden inn1.378 "2.756 "Utsiden inn5.11 "1.378 "2.756 "-248NOK
RFQ
T
MF0617703
Utsiden inn-5.118 "Utsiden inn5.7 "2.539 "5.118 "24.80568NOK
RFQ
U
MF0258063
Utsiden inn-5.118 "Utsiden inn10 "2.539 "5.118 "46.44667NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?