Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 30E648 Rørtilpasningsnippel 3/8mnpt | AC4LNX

SPEEDAIRE 30E648 Rørtilpasningsnippel 3/8mnpt

På lager
Vare: AC4LNX Modell: 30E648

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
46NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørnippel
Monteringsstørrelse3/8 (M) NPT
Sekskantet hodestørrelse (in.)11/16
Materiale6061-T6 Aluminium
NPT-størrelse3/8 tommer
Trykkvurdering300 PSI
Trådstørrelse3 / 8 "
typenBrystvorte

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)3.05
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7609000000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstørrelseSakTrådstørrelsetypenPris
SPEEDAIRE 30E647 Rørtilpasningsnippel 1/4mnpt | AC4LNW 30E6471/4 (M) NPTRørnippel1 / 4 "Brystvorte3NOK
SPEEDAIRE 30E649 Rørkoblingskobling 1/4fnpt | AC4LNY 30E6491/4 (F) NPTRørkobling1 / 4 "Kopling6NOK
SPEEDAIRE 30E650 Rørkoblingskobling 3/8fnpt | AC4LNZ 30E6503/8 (F) NPTRørkobling3 / 8 "Kopling48NOK
SPEEDAIRE 30E652 Rørfittingsbøssing | AC4LPB 30E6521/4 (M) NPT x 3/8 (F) NPTRørbøssing3 / 8 "Bushing7NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 30E648 Rørtilpasningsnippel 3/8mnpt
46NOK / enhet