kulelager: Ball , Plikt: Kontinuerlig , Ramme: 56C , Rammemateriale: Valset stål , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: B , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: Generell applikasjon , Motordesign: 3-fase , Motorkapslingsdesign: Åpne Dripproof , Motorakseldesign: Tastet , Motor termisk beskyttelse: none , Montering: Face , navneskilt RPM: 3450 , Antall hastigheter: 1 , Fase: 3 , Rotasjon: CW / CCW , RPM-gruppe: 3001-3600 , RPM-område: 3001-3600 , Skaft Dia.: 5 / 8 " , Skaftlengde: 1.875 " , Spenning: 208-230/460 , Garanti: 1 år
Arbeidsmekanisme
- Elektriske motorer konverterer elektrisk energi til mekanisk energi for å generere bevegelse.
- Kraft produseres i motoren gjennom samspillet mellom en viklingsvekselstrøm (AC) eller likestrøm (DC) og magnetfeltet.
Egenskaper
- Marathon-motorer for generell bruk har 3-fasedrift for å levere konstant kraft og gi vibrasjonsfri og jevn ytelse ved hastigheter opp til 1725 rpm.
- De kan installeres i alle vinkler for brukervennlighet.
- Disse enhetene har stål- eller valset stålkonstruksjon med en nøkkelaksel som roterer med klokken/mot klokken.
- Åpne, dryppsikre kabinetter lar luft strømme gjennom motoren og forhindrer overoppheting.
- De har induksjon av ekornbur for konstant hastighet.
- Kulelagrene er mekanisk låst på akselenden for å redusere motorfriksjonen.
- Disse modellene er tilgjengelige i Z-, H- og C-rammetyper.
Standarder og godkjenninger
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er forskjellen mellom en-, dobbelt- og trippelfasemotorer?
- Enfasemotor: Elektrisitet strømmer gjennom en enkelt leder.
- Dobbeltfasemotor: Elektrisitet strømmer gjennom 4-ledere (2 for hver fase).
- Trefasemotor: Elektrisitet går gjennom 3 separate ledere.
Hva er hensikten med en nøkkelaksel?
En akselnøkkel er et stykke metall som kobler et roterende maskinelement til akselen. Det muliggjør dreiemomentoverføring og forhindrer relativ rotasjon mellom de to delene.
Hva indikerer Z, H og C rammekonstruksjon?
- Z: Rammen har et ikke-standard skaft.
- H: Rammen har et sett med monteringshull på 3 og 5 tommer.
- C: Motoren kan frontmonteres.
- Disse bokstavbetegnelsene og rammestandardene er definert av NEMA