MARATHON MOTORER 5K38PN47 Pumpe Duty Motor 3-fase Odp 1 Hk 3450 Rpm 56c | AD2CWF 3N820 / K220

MARATHON MOTORS 5K38PN47 Pumpemotor 3-fase Odp 1 Hk 3450 Rpm 56c

På lager
Vare: AD2CWF Modell: 5K38PN47Kryssref: 3N820 / K220

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 022 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
DutyKontinuerlig
Frame56C
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning3.3-3.2/1.6
HP1
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel9.437 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeFace
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
MonteringFace
RPM på typeskilt3450
Nominell effektivitet74.0%
Antall hastigheter1
Total lengde11 5 / 16 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-gruppe3001-3600
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.40
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
Spenning208-230/460
Garanti1 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.55
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)34.77
Skipets bredde (cm)18.11
HS kode8501524000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningHPLengde Mindre akselNominell effektivitetTotal lengdeServicefaktorPris
MARATHON MOTORER 5K35FN55 Pumpe Duty Motor 3-fase Odp 1/3 Hk 3450 Rpm 56c | AD2CWD 3N817 / KG215 5K35FN551.5-1.8/0.91/38"61.0%9.88 "1.753 110 NOK
MARATHON MOTORER 5K37MN37 Pumpe Duty Motor 3-fase Odp 3/4 Hk 3450 Rpm 56c | AD2CWE 3N819 / K218 5K37MN372.6-2.6/1.33/48.875 "74.0%10.75 "1.504 899 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5K38PN47 Pumpemotor 3-fase Odp 1 Hk 3450 Rpm 56c
4 022 NOK / enhet