A B Luftinntak: 1 / 4 "PT , Gjennomsnittlig CFM @ 15 sekunders kjøretid: 6 , CFM @ full belastning: 25.0 , Plikt: standard , Eksos: Front , Gratis hastighet: 11,000 rpm , Håndtaksmateriale: Aluminum , HP: 0.7 , Min. Slangestørrelse: 3 / 8 " , Total lengde: 9" , Nødvendig trykk: 90 psi , Gasspedal: spaken , Variabel hastighet: Nei
Luftdrevne vinkelslipere, 11000 RPM
Speedaire luftdrevne vinkelslipere har roterende slipeskiver som tar ut overflatemateriale eller roterer avskjæringsskiver for å skjære gjennom materiale. Hodet på disse vinkelsliperne er satt i rett vinkel til verktøykroppen, noe som gjør dem mer kompakte sammenlignet med vertikalslipere, og gir større synlighet av arbeidsflaten og hjulet. Velg fra en rekke av disse vinkelsliperne, tilgjengelig i 4 og 4.5 tommers hjuldiametre.