Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH MA443-NIST Clamp On Digital Clamp Meter, -40 Deg. til 1832 Deg. F Temp. Rekkevidde | CD2MPX 404K06

EXTECH MA443-NIST Clamp On Digital Clamp Meter, -40 Deg. til 1832 Deg. F Temp. Område

På lager
Vare: CD2MPX Modell: MA443-NISTKryssref: 404K06
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
2 477 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClamp Meter
AC Strømnøyaktighet+ /-2.5%
AC-responsTRMS
Hørbar kontinuitetJa
Automatisk avslåingJa
BatteritypeAAA
KalibreringssertifikatNIST
Kalibreringsfrekvens50 til 60 Hz
kapasitans40 mF
Klemmemåler kjevestilKlem på
teller4000
DataholdJa
ViseLCD
Frekvens teller1 MHz
Kjeve kapasitet1.2"(30mm)
Maks. AC-forsterkere400
Maks. AC-volt600
Maks. Dirigentstørrelse500 MCM
Maks. DC-volt600
Maks. Ohms40 megohm
Drifts Temp.32 grader til 122 grader F
Peak HoldNei
SikkerhetsvurderingKATT III-600V
Spesielle funksjonerNCV-detektor, innebygd lommelykt, relativ modus
Temp. Område-40 grader til 1832 grader F
Termometer TypeType K Thermocouple

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375

Produktvarianter

ProduktModellDrifts Temp.BatteritypeKalibreringssertifikatSikkerhetsvurderingTemp. OmrådeKalibreringsfrekvenstellerVisePris
EXTECH EX810 klemmemåler 600v 1000a | AA9WKM 1GUH2 EX81041 til 104 grader F9V-KAT III 600V-58 grader til 518 grader F (-50 grader til 270 grader C)50 til 60 Hz4000bakgrunnsbelyst2 338 NOK
EXTECH EX830 klemmemåler 1000a | AA9WKP 1GUH4 EX83041 til 104 grader F9V-KAT III 600V-4 grader til 1400 grader F50 til 60 Hz4000Bakbelyst LCD-skjerm3 285 NOK
EXTECH 380947 Digital Clamp Meter 400a Trms | AC2CRP 2HPF6 3809474 til 122 grader FAA-KAT III 300V-50 til 60 Hz4000LCD4 915 NOK
EXTECH 380926 Digital klemmemåler 2000a | AC2CRQ 2HPF7 38092632 til 122 grader F9V-Cat IV 600V-50 til 60 Hz5000bakgrunnsbelyst4 069 NOK
EXTECH EX623 klemmemåler 400a | AC2CRR 2HPF8 EX62314 til 122 grader F9V-KAT III 600V-58 grader til 1832 grader F50 til 60 Hz4000Bakbelyst LCD-skjerm3 648 NOK
EXTECH EX613 klemmemåler 400a | AC2CRT 2HPG1 EX61314 til 122 grader F9V-KAT III 600V-58 grader til 1832 grader F50 til 60 Hz4000Bakbelyst LCD-skjerm2 484 NOK
EXTECH MA120 Digital Clamp Meter 200a | AC2CRU 2HPG3 MA12032 til 86 grader FAAA-KAT III 300V-50 til 60 Hz2000Bakbelyst LCD-skjerm1 248 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH MA443-NIST Clamp On Digital Clamp Meter, -40 Deg. til 1832 Deg. F Temp. Område
2 477 NOK / enhet