EXTECH MA440 digitalt klemmemåler, 1.2 tommers kjevekapasitet | CH6QNB 453A46

EXTECH MA440 digitalt klemmemåler, 1.2 tommers kjevekapasitet

Vare: CH6QNB Modell: MA440Kryssreferanse: 453A46
949NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClamp Meter
AC Strømnøyaktighet+ /-2%
AC-responsGjennomsnitt
Hørbar kontinuitetJa
Automatisk avslåingJa
BatteritypeAAA
KalibreringssertifikatTilgjengelig separat
Kalibreringsfrekvens50 Hz til 60 Hz
kapasitans100 mikro-F
Klemmemåler kjevestilKlem på
teller4000
ViseBakbelyst LCD-skjerm
Frekvens teller1 MHz
Kjeve kapasitet1.2 "/ 30 mm
Maks. AC-forsterkere400A
Maks. AC-volt600V
Maks. Dirigentstørrelse500 kcmil
Maks. DC-volt600V
Maks. Ohms40 megaohm
Drifts Temp.32 til 122 grader F
Peak HoldNei
SikkerhetsvurderingKAT III 600V
Garanti1 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6075
OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellDrifts Temp.BatteritypeKalibreringssertifikatSikkerhetsvurderingTemp. OmrådeKalibreringsfrekvenstellerVisePris
EXTECH EX810 klemmemåler 600v 1000a | AA9WKM 1GUH2 EX81041 til 104 grader F9V-KAT III 600V-58 grader til 518 grader F (-50 grader til 270 grader C)50 til 60 Hz4000bakgrunnsbelyst2 338 NOK
EXTECH EX830 klemmemåler 1000a | AA9WKP 1GUH4 EX83041 til 104 grader F9V-KAT III 600V-4 grader til 1400 grader F50 til 60 Hz4000Bakbelyst LCD-skjerm3 285 NOK
EXTECH 380947 Digital Clamp Meter 400a Trms | AC2CRP 2HPF6 3809474 til 122 grader FAA-KAT III 300V-50 til 60 Hz4000LCD4 915 NOK
EXTECH 380926 Digital klemmemåler 2000a | AC2CRQ 2HPF7 38092632 til 122 grader F9V-Cat IV 600V-50 til 60 Hz5000bakgrunnsbelyst4 069 NOK
EXTECH EX623 klemmemåler 400a | AC2CRR 2HPF8 EX62314 til 122 grader F9V-KAT III 600V-58 grader til 1832 grader F50 til 60 Hz4000Bakbelyst LCD-skjerm3 648 NOK
EXTECH EX613 klemmemåler 400a | AC2CRT 2HPG1 EX61314 til 122 grader F9V-KAT III 600V-58 grader til 1832 grader F50 til 60 Hz4000Bakbelyst LCD-skjerm2 484 NOK
EXTECH MA120 Digital Clamp Meter 200a | AC2CRU 2HPG3 MA12032 til 86 grader FAAA-KAT III 300V-50 til 60 Hz2000Bakbelyst LCD-skjerm1 248 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH MA440 digitalt klemmemåler, 1.2 tommers kjevekapasitet
949NOK / enhet