Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH 380941-NIST klemmemåler 200a 400 ohm | AF2CXG 6RGK0

EXTECH 380941-NIST klemmemåler 200a 400 ohm

På lager
Vare: AF2CXG Modell: 380941-NISTKryssref: 6RGK0
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
4 666 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClamp Meter
AC Strømnøyaktighet+ /-1.0%
AC-responsGjennomsnitt
Hørbar kontinuitetJa
Automatisk avslåingJa
BatteritypeAA
KalibreringssertifikatNIST
Kalibreringsfrekvens60 Hz
Klemmemåler kjevestilKlem på
teller4000
DataholdJa
ViseLCD
Frekvens teller10 kHz
Kjeve kapasitet15 / 16 "
Maks. AC-forsterkere200
Maks. AC-volt400
Maks. DC-forsterkere200
Maks. DC-volt400
Maks. Ohms400
Drifts Temp.4 til 122 grader F
SikkerhetsvurderingKAT III 300V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)22.61
HS kode9030330080
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Automatisk rangering (Ja)
    • Søylediagram (Ja)
    • Digital / Analog (Digital)
    • Spesielle funksjoner: Høy oppløsning til 10mA, rask 40 segment analog søylegraf

Produktvarianter

ProduktModellDrifts Temp.BatteritypeKalibreringssertifikatSikkerhetsvurderingTemp. OmrådeKalibreringsfrekvenstellerVisePris
EXTECH EX810 klemmemåler 600v 1000a | AA9WKM 1GUH2 EX81041 til 104 grader F9V-KAT III 600V-58 grader til 518 grader F (-50 grader til 270 grader C)50 til 60 Hz4000bakgrunnsbelyst2 338 NOK
EXTECH EX830 klemmemåler 1000a | AA9WKP 1GUH4 EX83041 til 104 grader F9V-KAT III 600V-4 grader til 1400 grader F50 til 60 Hz4000Bakbelyst LCD-skjerm3 285 NOK
EXTECH 380947 Digital Clamp Meter 400a Trms | AC2CRP 2HPF6 3809474 til 122 grader FAA-KAT III 300V-50 til 60 Hz4000LCD4 915 NOK
EXTECH 380926 Digital klemmemåler 2000a | AC2CRQ 2HPF7 38092632 til 122 grader F9V-Cat IV 600V-50 til 60 Hz5000bakgrunnsbelyst4 069 NOK
EXTECH EX623 klemmemåler 400a | AC2CRR 2HPF8 EX62314 til 122 grader F9V-KAT III 600V-58 grader til 1832 grader F50 til 60 Hz4000Bakbelyst LCD-skjerm3 648 NOK
EXTECH EX613 klemmemåler 400a | AC2CRT 2HPG1 EX61314 til 122 grader F9V-KAT III 600V-58 grader til 1832 grader F50 til 60 Hz4000Bakbelyst LCD-skjerm2 484 NOK
EXTECH MA120 Digital Clamp Meter 200a | AC2CRU 2HPG3 MA12032 til 86 grader FAAA-KAT III 300V-50 til 60 Hz2000Bakbelyst LCD-skjerm1 248 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH 380941-NIST klemmemåler 200a 400 ohm
4 666 NOK / enhet