PRECISION BRAND Følermåler 12 tommers bladlengde


filtre
Bladlengde: 12 " , Bladbredde: 1 / 2 " , Materiale: Høyt karbonstål , Temperament: RC 48-62
StilModellTykkelseTykkelse ToleransePris (eks. mva)
A
19120
0.025mm+/- 0.00012 "1 040 NOK
A
19170
0.051mm+/- 0.00020 "740NOK
A
19210
0.076mm+/- 0.00020 "566NOK
A
19440
0.33mm+/- 0.00043 "419NOK
A
19260
0.127mm+/- 0.00020 "457NOK
A
19310
0.178mm+/- 0.00020 "425NOK
A
19360
0.229mm+/- 0.00025 "417NOK
A
19400
0.279mm+/- 0.00035 "454NOK
A
19490
0.381mm+/- 0.00043 "403NOK
A
19530
0.432mm+/- 0.00047 "441NOK
A
19570
0.483mm+/- 0.00047 "450NOK
A
19610
0.533mm+/- 0.00055 "445NOK
A
19650
0.584mm+/- 0.00055 "434NOK
A
19700
0.635mm+/- 0.00067 "422NOK
A
19730
0.762mm+/- 0.00067 "515NOK
A
19760
0.813mm+/- 0.00075 "457NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?